Brend: WURTH

Kesa za smeće extra strong 700x1100 plava 120l

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Napravljena od posebnih reciklirnih granulata. Veoma otporna na kidanje, višestruke namene. Bez niti za vezivanje.
Transportno pakovanje 15 kom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0899800555
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 120 L
Debljina 70µm
Dimenzije 70 x 1100 cm
Materijal Polietilen
Boja Plava
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zapremina 120 L
Debljina 70µm
Dimenzije 70 x 1100 cm
Materijal Polietilen
Boja Plava