Kontakt sprej B, 300ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Brzo i pouzdano otklanjanja poteškoće i sprečava probleme pri paljenju uzrokovanih vlagom u elektrokontaktima u motornim vozilima i drugim nisko-naponskim sistemima za paljenje.

Kontakt sprej B se koristi u elektroinstalacijama napona 12 V i 24 V.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0890100952
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Napomena : 

Pre početka rada obavezno isključiti instalaciju. Posle upotrebe artikla sačekati da se instalacija osuši,  pa potom pokrenuti uređaj.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Napomena : 

Pre početka rada obavezno isključiti instalaciju. Posle upotrebe artikla sačekati da se instalacija osuši,  pa potom pokrenuti uređaj.