Brend: WURTH

HHS Suvi podmazivač, 400ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Suvi podmazivač HHS DRYLUBE na bazi voska otporan je na centrifugalne sile, ne spada kod brzorotirajućih delova, neznatno prijanja na nečistoće i štiti od korozije.

  • Odlično prijanjanje.
  • Efikasna penetracija
  • Niska sklonost ka vezivanju nečistoća
  • Visoka otpornost.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 08931066
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • Odlično prijanjanje: Sintetički podmazivač sa voskom i PTFE-om pruža superiorno prijanjanje na površine, osiguravajući dugotrajnu zaštitu i podmazivanje.
  • Efikasna penetracija: Dobro se razliva i prodire u male zazore, stvarajući trajni podmazivajući i zaštitni film koji sprečava habanje i koroziju.
  • Niska sklonost ka vezivanju nečistoća: Ovaj podmazivač ima izuzetno nisku sklonost ka vezivanju nečistoća za sebe, čime se smanjuje potreba za čestim čišćenjem i održavanjem.
  • Visoka otpornost: Otporan na centrifugalne sile, što ga čini idealnim za upotrebu na brzohodnim rotirajućim elementima mašina.

Ovo sredstvo pruža dobro podmazivanje u kritičnim uslovima, teško pristupačnim delovima i prodire u sve najuže tolerancije i međuprostore.

Ne oštećuje većinu plastičnih materijala i neutralno deluje na lakirane podloge.

Ovo sredstvo je postojano na prskajuću i slanu vodu, slabe kiseline i baze.

Transparentne je boje i ne sadrži silikon, smolu i kiseline.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena Podmazivanje brzih rotirajućih elemenata
Viskozitet na 25 °C Ovaj proizvod ne podleže svrstavanju prema viskozitetu.Proizvod ubrzo posle raspršivanja pravi visokoefikasni suv podmazivajući film na bazi voska.
Otpornost Na slanu i prskajuću vodu, kao i na slabe kiseline i baze
Štiti od korozije Da
Dodatak PTFE
Sadrži PTFE + vosak
Rok trajanja 24 meseca
Gustina 0,714g/cm3
Sadrži smolu Ne
Hemijska osnova Sintetički vosak
Miris Karakterističan
Sadrži silikon Ne
Boja Žuto / braon
Temperaturna otpornost -20°C do +100°C, Kratkotrajno do +180°C
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Odlično prijanjanje: Sintetički podmazivač sa voskom i PTFE-om pruža superiorno prijanjanje na površine, osiguravajući dugotrajnu zaštitu i podmazivanje.
  • Efikasna penetracija: Dobro se razliva i prodire u male zazore, stvarajući trajni podmazivajući i zaštitni film koji sprečava habanje i koroziju.
  • Niska sklonost ka vezivanju nečistoća: Ovaj podmazivač ima izuzetno nisku sklonost ka vezivanju nečistoća za sebe, čime se smanjuje potreba za čestim čišćenjem i održavanjem.
  • Visoka otpornost: Otporan na centrifugalne sile, što ga čini idealnim za upotrebu na brzohodnim rotirajućim elementima mašina.

Ovo sredstvo pruža dobro podmazivanje u kritičnim uslovima, teško pristupačnim delovima i prodire u sve najuže tolerancije i međuprostore.

Ne oštećuje većinu plastičnih materijala i neutralno deluje na lakirane podloge.

Ovo sredstvo je postojano na prskajuću i slanu vodu, slabe kiseline i baze.

Transparentne je boje i ne sadrži silikon, smolu i kiseline.

Specifikacije
Namena Podmazivanje brzih rotirajućih elemenata
Viskozitet na 25 °C Ovaj proizvod ne podleže svrstavanju prema viskozitetu.Proizvod ubrzo posle raspršivanja pravi visokoefikasni suv podmazivajući film na bazi voska.
Otpornost Na slanu i prskajuću vodu, kao i na slabe kiseline i baze
Štiti od korozije Da
Dodatak PTFE
Sadrži PTFE + vosak
Rok trajanja 24 meseca
Gustina 0,714g/cm3
Sadrži smolu Ne
Hemijska osnova Sintetički vosak
Miris Karakterističan
Sadrži silikon Ne
Boja Žuto / braon
Temperaturna otpornost -20°C do +100°C, Kratkotrajno do +180°C