Akcija važi
od do
Višenamenska litijumska mast sa dodatkom grafita i EP aditivom.
Grafitna mast je predviđena za srednja i teža opterećenja. Dodatak grafita omogućava smanjeno trenje i habanje, dok EP aditivi poboljšavaju otpornost na povremena udarna opterećenja.
requestavailability.successmessage
EP ( Extreme Pressure ) aditivi su hemijske materije koje povećavaju otpornost maziva na povećana naprezanja u toku rada, smanjuju trenje i habanje kod teško opterećenih zupčanika.
Izvanredna za osovine zahvaljujući grafitu.
Dobro zaptivanje i zaštita od korozije.
Ne sadrži silikone i smole.
Pneumatska dekalamit mazalica za istiskivanje masti iz kartuša od 400g i masti iz većih pakovanja.
Informacije:
Zahvaljujući specijalnoj formuli brake cleaner temeljno i lako uklanja teška zaprljanja i odmašćuje delove kočnica, kvačila , karburatora i druge delove motore.
Dostupni paketi Brake cleaner-a u većim količinama.
Univerzalno ulje za održavanje se koristi za 5 različitih oblasti primene.
Uklanja rđu i koroziju svojim brzim prodiranjem, podmazuje i sprečava krckanje i škripanje smanjujući trenje i opterećenje u pokretnim spojevima koji se podmazuju.Dostupni paketi u većim količinama.
Prirodna pasta za pranje ruku čisti ruke temeljno i bez poteškoća, dok ujedno štiti i neguje kožu.
Ova pasta za pranje ruku je dermatološki testirana, prijatnog je mirisa, bez alkohola, silikonskih ulja i sapuna.
Pasta je bio-razgradiva i pH neutralna.Abraziv - Perlit
Industrijske krpe od 100% pamuka, koje se odlikuju izvanrednom moći upijanja.
Koriste se za brisanje mašina, sklopova, površina zaprljanih naftnim derivatima, uljima, rashladnim tečnostima, mastima, bojama i sl.
Pakovanje : 10 kg
Ručna presa za dekalamit masti služi za podmazivanje svih kotrljajućih delova, motornih i mašinskih sklopova.