Pneumatska dekalamit mazalica

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Pneumatska dekalamit mazalica za istiskivanje masti iz kartuša od 400g i masti iz većih pakovanja.

Informacije:

  • Za masti do klase NLGI2 
  • Izlazni pritisak 240 bar
  • Max. potisni pritisak do 650 bar 
  • Telo i potisni mehanizam od čelika. 
  • Dva ventila: ventil za punjenje rasutim mastima i ventil za odzračivanje. 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5715991786PN
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Specifikacije:

  • Radni pritisak pneumatske instalacije – 6,3 bar
  • Priključak M10x1 za fleksibilno crevo ili kruti nastavak. 
  • Isporučuje se sa fleksibilnim crevom 300mm, krutim nastavkom 150mm, 
  • mazalicom M10x1 i priključkom za pneumatsku instalaciju ¼“
  • Protok vazduha 113L/min
  • Težina 1,4kg

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Specifikacije:

  • Radni pritisak pneumatske instalacije – 6,3 bar
  • Priključak M10x1 za fleksibilno crevo ili kruti nastavak. 
  • Isporučuje se sa fleksibilnim crevom 300mm, krutim nastavkom 150mm, 
  • mazalicom M10x1 i priključkom za pneumatsku instalaciju ¼“
  • Protok vazduha 113L/min
  • Težina 1,4kg