Brend: WURTH

Lepak metal staklo

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specijalni super brzi tečni lepak za metal-staklo se koristi za lepljenje stakla za staklo ili metala za staklo.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 089340
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Ovaj lepak je otporan na hemikalije, vodu i udarce, pruža dugotrajan elastičan spoj. Površine na koje se nanosi moraju biti ravne, suve i čiste. Nema mogućnost popunjavanja zazora i ne koristi se za upotrebu na FORD-ovim vozilima.

  • Ne sadrži rastvarače.
  • Velika trenutna snaga lepljenja.
  • Odlična otpornost na hemikalije.
  • Zalepljeni spoj otporan na vodu.
  • Dugotrajna opornost na udare i dobra elastičnost zalepljenog spoja.
  • Jednostavna primena.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Hemijska osnova i težina Lepak: uretan akrilat, 1g Aktivator: monomerni metakrilat, 0,54g
Min. zatezna čvrstoća (DIN 53504) 25 N/mm²
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Ovaj lepak je otporan na hemikalije, vodu i udarce, pruža dugotrajan elastičan spoj. Površine na koje se nanosi moraju biti ravne, suve i čiste. Nema mogućnost popunjavanja zazora i ne koristi se za upotrebu na FORD-ovim vozilima.

  • Ne sadrži rastvarače.
  • Velika trenutna snaga lepljenja.
  • Odlična otpornost na hemikalije.
  • Zalepljeni spoj otporan na vodu.
  • Dugotrajna opornost na udare i dobra elastičnost zalepljenog spoja.
  • Jednostavna primena.
Specifikacije
Hemijska osnova i težina Lepak: uretan akrilat, 1g Aktivator: monomerni metakrilat, 0,54g
Min. zatezna čvrstoća (DIN 53504) 25 N/mm²
Uvoznik Wurth doo Beograd