Brend: WURTH

Žica za skidanje vetrobranskog stakla, ispletena 22,5m

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Žica za skidanje vetrobranskog stakla, ispletena.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07145828
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Žica za skidanje vetrobranskog stakla, ispletena
  • Dužina 22,5 m
  • Presek: okrugli
  • Prečnik: 0,8 mm
  • Materijal: Čelik
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Primena Ispletena žica za skidanje vetrobranskog stakla
Uvoznik Wurth doo Beograd
Dužina 22,5m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Žica za skidanje vetrobranskog stakla, ispletena
  • Dužina 22,5 m
  • Presek: okrugli
  • Prečnik: 0,8 mm
  • Materijal: Čelik
Specifikacije
Primena Ispletena žica za skidanje vetrobranskog stakla
Uvoznik Wurth doo Beograd
Dužina 22,5m