Brend: WURTH

Žica za skidanje vetrobranskog stakla, kvadratna A2, 50m

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Žica za skidanje vetrobranskog stakla, kvadratna A2.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0891656
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Dužina 50 m
  • Presek: Kvadratni
  • Širina strane: 0,6 mm
  • Materijal: INOX
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Širina 0,6mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Dužina 50 m
  • Presek: Kvadratni
  • Širina strane: 0,6 mm
  • Materijal: INOX
Specifikacije
Širina 0,6mm