Brend: WURTH

Lepljiva traka tekstilna

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Za markiranje odgovarajuće pozicije stakla prilikom lepljenja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0874100200
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Materijal trake : Poliestersko vlako
  • Osnova lepka : Prirodna guma
  • Debljina : 0.18 mm
  • Dužina : 50m
  • Širina : 50 mm
  • Istezanje do prekida : 20%
  • Otpornost na UV zrake : Ne
  • Otpornost na vlagu : Da
  • Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C : +5° do +25°
  • Maksimalna temperaturna otpornost °C : -10° do +60°
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Debljina trake 0,18 mm
Uv otpornost Ne
Širina rolne 50 mm
Vlagootpornost Ne
Materijal Poliestersko vlakno
Dužina 50 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Materijal trake : Poliestersko vlako
  • Osnova lepka : Prirodna guma
  • Debljina : 0.18 mm
  • Dužina : 50m
  • Širina : 50 mm
  • Istezanje do prekida : 20%
  • Otpornost na UV zrake : Ne
  • Otpornost na vlagu : Da
  • Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C : +5° do +25°
  • Maksimalna temperaturna otpornost °C : -10° do +60°
Specifikacije
Debljina trake 0,18 mm
Uv otpornost Ne
Širina rolne 50 mm
Vlagootpornost Ne
Materijal Poliestersko vlakno
Dužina 50 m