Ručni alat

Category Ručni alat

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Klešta za cevi, 45 stepeni

 

  • Oblik: švedski oblik, 45 stepeni zakrivljena.
  • Materija: hrom-vanadijum-čelik, kovan, poboljšan - za najzahtevnija opterećenja.
  • Zupci: induktivno kaljeni.
  • Glava: Zupci naizmenični, suprotno od pravca okteranja - najbolja sila držanja uz visoku čvrstoću.
  • Standard: DIN 5234
  • Matica za podešavanje: sigurna od ispadanja
  • Primena: Cevi, matice, pljosnati materijali

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Klešta za cevi, S-čeljust

 

  • Oblik: švedski oblik S-čeljusti.
  • Materijal: hrom-vanadijum-čelik, kovan poboljšan. Za najzahtevnija opterećenja.
  • Zupci: induktivno kaljeni,naizmenični, suprotno od pravca okretanja.
  • Standard: DIN 5234.
  • Najbolja sila držanja uz visoku čvrstoću.
  • Matica za podešavanje sigurna od ispadanja .
  • Primena: cevi, matice.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Klešta za sečenje u elektronici

 

Klešta za sečenje u elektronici prema standardu DIN ISO 9654. Namenjene za meku i delimično za tvrdu žicu.

Ručka blago plastificirana za bolji osećaj u ruci, umetnuti zglob za veću preciznost. Dvostruka opruga za automatsko otvaranje klešta

Oblik 1: okrugla glava, mala kosina noža.
Oblik 2: okrugla glava, sa žičanom stezaljkom.
Oblik 3: okrugla glava, bez kosine noža, za površinsko razdvajanje.
Oblik 4: šiljata glava, mala kosina noža.
Oblik 5: šiljata glava, bez kosine noža, za površinsko razdvajanje.

 

 

5 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Elektroničarska klešta

 

Elektroničarska klešta za fine montažne radove. Drška od mekanog materijala, klešta ispolirana, glatke površine.

Prema standardu DIN ISO 9655. 

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Električarska klešta, za blankiranje, savijena glava

 

Zglob sa čeličnim zakovicama i limiterom otvaranja.

Dužina 125 mm.

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Elektroničarska klešta za sečenje

 

Elektroničarska klešta za sečenje za meku i delimično za tvrdu žicu. Zglob bez zazora, za veoma precizne radove.

Prema standardu DIN ISO 9654.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Klešta za kablovske stopice QU25

0714101121

 

Robusna krimp klešta od alatnog čelika sa dvokomponentnom ručkom i funkcijom sečenja žice – za precizan i udoban rad.

requestavailability.successmessage

ZEBRA Krimp klešta, 0,1-2,5QMM

0714104121

 

Kompaktna i snažna krimp klešta sa funkcijom zaustavljanja sile i ergonomskim dvokomponentnim ručkama – za precizno krimpovanje.

Tip konektora - ravni

Min/Max presek žice - 0.1-2.5 mm2

requestavailability.successmessage

Klešta za kablovske stopice 0,14-1,5 mm2

0714104131

 

Kompaktna i snažna krimp klešta sa funkcijom zaustavljanja sile i ergonomskim dvokomponentnim ručkama – za precizno krimpovanje.

Tip konektora - valjkasti

Min/Max presek žice - 0.14 - 1.5 mm2

requestavailability.successmessage

ZEBRA klešta za kablovske stopice, 0,5-6,0SMM

0714106111

 

Precizna krimp klešta kompaktne konstrukcije, sa mehanizmom za kontrolisano krimpovanje i udobnim ergonomskim rukohvatom.

requestavailability.successmessage

ZEBRA Krimp klešta za kablov.stopice 0,08-16mm2

0714107162

 

Kompaktna krimp klesta sa ergonomskim ručkama i funkcijom za zaustavljanje sile – za precizno i udobno krimpovanje.

Oblik profila - kvadratni

requestavailability.successmessage

ZEBRA Krimp klješta za kablovske stopice 0,08-16mm2

0714107172

 

Kompaktna krimp klesta sa ergonomskim ručkama i funkcijom za zaustavljanje sile – za precizno i udobno krimpovanje.

Oblik profila - šestougaoni

requestavailability.successmessage

ZEBRA Krimp klešta za montažu kablovskih stopica

0714107182

 

Krimp klešta sa automatskim podešavanjem prečnika, prednjim ulazom i ergonomskim ručkama – za brzo i udobno krimpovanje.

requestavailability.successmessage

Klešta samopodeš.za skidanje izolacije 0,02-10mm2

071410810

 

Profesionalna klešta za skidanje izolacije sa podesivim zaustavljanjem, integrisanim sekačem i udobnim dvokomponentnim rukohvatom.

requestavailability.successmessage

Klešta za skidanje izolacije AS 61 (0,2-6 mm2)

0714109006

 

Specijalna klešta sa „pištolj“ drškom za rad bez umora, uz integrisani sekač i uređaj za fiksiranje na ruku.

requestavailability.successmessage

Kllješta za skidanje izolacije Sensor 2, 4.4-7mm

0714109070

 

Klešta sa automatskim sistemom merenja – idealna za skidanje izolacije bez podešavanja preseka i sa mogućnošću obrade dužih kablova.

requestavailability.successmessage

ZEBRA račna za umetke 10mm

071412100

 

ZEBRA račna za umetke 10mm.

 

requestavailability.successmessage

Nasadni ključ 1/2" za ALU felne SW prihvat

 

Nasadni ključ 1/2" pojačani za ALU felne

Za montažu felni od lakih metala. Duga varijanta sa sistemom označavanja u bojama.

POWERDRIV® profil - omogućava snažno dejstvo sile zahvaljujući većom obrtnom momentu, smanjeno nenasedanje nasadnog momenta.

Kod POWERDRIV® prihvata profila pravi segmenti se zamenjuju radijusima koji smanjuju koncentraciju napona na nasadniku. Kao rezultat dobija se sila koja se prenosi preko cele stranice a ne duž ivice ( što kao rezultat ima bolju raspodelu primenjene sile) i sami prelazi sa jedne stranice na drugu nisu oštri nego zaobljeni ( što uzrokuje raspodelu naprezanja bez nepovoljnog dejstva zarezivanja).

Tehničke karakteristike :

  • Izrada : kovani, briniran.
  • Prihvat : 1/2", rupa za osiguravajuću čiviju i žleb za O-prsten
  • Izlaz : šestougaoni, metrički. POWERDRIV®.
  • Geometrija : Dugi

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Set kovanih 6-ugaonih nasadnih ključeva 1/2" za alu felne, OK 17,19,21 , 3 komada

071413030

 

• Set kovanih nasadnih ključeva 1/2" za ALU-felne, OK 17-21.

 

requestavailability.successmessage

BASIC skalpel sa kočnicom, 18mm

071566920

 

Skalpel sa kočnicom, 18mm. Ukupna dužina noža 170mm.

 

requestavailability.successmessage

Ručni alat