Klešta samopodeš.za skidanje izolacije 0,02-10mm2

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Profesionalna klešta za skidanje izolacije sa podesivim zaustavljanjem, integrisanim sekačem i udobnim dvokomponentnim rukohvatom.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071410810
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Višenamenska klešta za skidanje izolacije, idealna za precizan rad sa različitim vrstama kablova. Opremljena su podesivim uzdužnim zaustavljanjem u opsegu od 3 do 18 mm, kao i integrisanim sekačem za fleksibilne kablove do 10,0 mm² i krute do 1,5 mm².


Zahvaljujući zamenjivom bloku noževa i uzdužnom graničniku, alat se lako prilagođava različitim potrebama. Ergonomski oblikovane dvokomponentne ručke omogućavaju komfor i kontrolu pri svakodnevnom radu.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Višenamenska klešta za skidanje izolacije, idealna za precizan rad sa različitim vrstama kablova. Opremljena su podesivim uzdužnim zaustavljanjem u opsegu od 3 do 18 mm, kao i integrisanim sekačem za fleksibilne kablove do 10,0 mm² i krute do 1,5 mm².


Zahvaljujući zamenjivom bloku noževa i uzdužnom graničniku, alat se lako prilagođava različitim potrebama. Ergonomski oblikovane dvokomponentne ručke omogućavaju komfor i kontrolu pri svakodnevnom radu.