ZEBRA Krimp klešta, 0,1-2,5QMM

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna i snažna krimp klešta sa funkcijom zaustavljanja sile i ergonomskim dvokomponentnim ručkama – za precizno krimpovanje.

Tip konektora - ravni

Min/Max presek žice - 0.1-2.5 mm2

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0714104121
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Profesionalna krimp klešta kompaktnog i laganog dizajna, idealna za precizan i pouzdan rad. Opremljena su funkcijom za automatsko zaustavljanje sile radi sigurnog krimpovanja, uz mogućnost ručnog otključavanja kada je to potrebno.

Zahvaljujući efikasnom prenosu snage, omogućavaju visoku silu krimpovanja uz minimalan napor korisnika. Ergonomski oblikovane dvokomponentne ručke pružaju maksimalan komfor čak i pri dužem radu.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 215 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Profesionalna krimp klešta kompaktnog i laganog dizajna, idealna za precizan i pouzdan rad. Opremljena su funkcijom za automatsko zaustavljanje sile radi sigurnog krimpovanja, uz mogućnost ručnog otključavanja kada je to potrebno.

Zahvaljujući efikasnom prenosu snage, omogućavaju visoku silu krimpovanja uz minimalan napor korisnika. Ergonomski oblikovane dvokomponentne ručke pružaju maksimalan komfor čak i pri dužem radu.

 

Specifikacije
Dužina 215 mm