Klešta za skidanje izolacije AS 61 (0,2-6 mm2)

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specijalna klešta sa „pištolj“ drškom za rad bez umora, uz integrisani sekač i uređaj za fiksiranje na ruku.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0714109006
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Klešta za skidanje izolacije sa ergonomskom drškom u obliku pištolja, idealna za rad bez umora, naročito pri upotrebi na radnim stolovima.

Opremljena su podesivim uzdužnim zaustavljanjem od 5 do 15 mm, kao i integrisanim sekačem kablova do preseka od 2,5 mm². Dodatna prednost je uređaj za fiksiranje na ruci, koji omogućava veću preciznost i komfor pri dužem radu.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 165 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Klešta za skidanje izolacije sa ergonomskom drškom u obliku pištolja, idealna za rad bez umora, naročito pri upotrebi na radnim stolovima.

Opremljena su podesivim uzdužnim zaustavljanjem od 5 do 15 mm, kao i integrisanim sekačem kablova do preseka od 2,5 mm². Dodatna prednost je uređaj za fiksiranje na ruci, koji omogućava veću preciznost i komfor pri dužem radu.

Specifikacije
Dužina 165 mm