Trimeri

Category Trimeri

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Električni trimer za travu F1000ET, 1000W

F1000ET

Električni trimer F1000ET snage 1000W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.

Električni trimer za travu F250ET, 250W

F250ET

Električni trimer F250ET snage 250W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.

Električni trimer za travu F450ET, 450W

F450ET

Električni trimer F450ET snage 450W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.

Glava Motornog trimera

A5

 

Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm.

 

Glava Motornog trimera, brzopunjiva

A1

 

Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm.

 

Glava Motornog Trimera, brzopunjiva, ojačana

A10

 

Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm. Dodatno je ojačana i time dugotrajnija.

 

Glava motornog trimera, M10

MTBG10

 

Rezervna glava za trimer sa navojem M10. Trim niti za košenje koje joj odgovaraju su od 2-3mm.

 

 

 

Kružna testera za motorni trimer

C7

 

Kuržna testera koja se koristi kao dodatak za motorne trimere.

 

Motorni trimer FT43PK, 43cc

FT43PK

 

Motorni trimer FT43PK snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.

Trimer ima kardanski pogon - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

 

Motorni trimer FT52PBK, 52cc

FT52PBK

 

Motorni trimer FT52PBK snage 1,6kW čini idealan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nožem.

Trimer ima kardanski pogon - kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

Zapremina cilindra: 52cc

Prečnik kardanske cevi: 26 mm

Motorni trimer FT52PK, 52cc

FT52PK

 

Benzinski trimer FT52PK koji se pokazao kao izuzetno kvalitetan i pouzdan snage 1,6kW sa 28mm prečnikom kardanske cevi.Komforni pojas, brzopunjiva glava sa silkom i 3T noz su standarna oprema ovog premium motornog trimera.

 

Trimer ima kardanski pogon - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

 

Motorni trimer za travu FT52DK, 52cc

FT52DK

 

Motorni trimer FT52DK sa deljivim kardanom - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

 

Motorni Trimer, 42,7 cc, 28 mm POWER series

FT43PS

 

Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje

Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)

Tip vratila Jednodelno, kruto

Sečivo Metalno (3T) i trimi glava

Rezervoar za gorivo 1,2L

Širina rezanja 44cm

Max. snaga 1,25kW

Zapremina 42,7cc

 

 

Motorni Trimer, 52cc, 28 mm, POWER series

FT52PS

 

Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje

Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)

Tip vratila Jednodelno, kruto

Sečivo Metalno (3T) i trimi glava

Rezervoar za gorivo 1,2L

Širina rezanja 44cm

Max. snaga 1,47kW

Zapremina 51,7cc

Motorni trimer, FT43MT, 43cc

FT43MT

 

Motorni trimer FT43MT snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu.

 

Nit za košenje trave, kvadratna, 2,7mmx15m

FHC102715

 

Izrađene od visokokvalitetnog polimera. Otporne na habanje i topljenje, bele boje.
Kružnog preseka.

 

Nit za košenje trave, kvadratna, 3,0mmx15m

FHC103015

 

Izrađene od visokokvalitetnog polimera. Otporne na habanje i topljenje, bele boje. 

 

Nit za košenje trave, okrugla

 

Izrađene od visokokvalitetnog polimera za košenje trave trimerom. Otporne na habanje i topljenje. Okruglog preseka.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

Nit za košenje trave, zvezdasta, 2,4mmx15m

FHC302415

 

Izrađene od visokokvalitetnog polimera. Otporne na habanje i topljenje, bele boje. 

 

Nit za košenje trave, zvezdasta, 2,7mmx15m

FHC302715

 

Izrađene od visokokvalitetnog polimera. Otporne na habanje i topljenje, bele boje.

 

Brend Farm by Wurth Srbija na svom eShop-u nudi najbolji izbor trimera za travu kao i potrošni materijal za trimere u vidu niti za košenje, testere trimera za travu i glave motornog trimera za travu. Pogledajte našu ponudu električnih i motornih trimera jer nudimo zagarantovan kvalitet naših trimera za travu, funkcionalnost i laku upotrebu, kao i garanciju i servis. 

Farm trimeri za travu ispuniće sva vaša očekivanja kada je reč o uređenju dvorišta ili bašte. 

Trimeri