Brend: FARM

Nit za košenje trave, kvadratna, 2,7mmx15m

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dimenzije - 2,7mm x 15m

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FHC102715
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Izrađene od visokokvalitetnog polimera.

Otporne na habanje i topljenje, bele boje.

Kvadratne.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 15 m
Prečnik 2,7 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Izrađene od visokokvalitetnog polimera.

Otporne na habanje i topljenje, bele boje.

Kvadratne.

Specifikacije
Dužina 15 m
Prečnik 2,7 mm