Instalacije vodovod / grejanje / klima / elektro
Category Instalacije vodovod / grejanje / klima / elektro
PTFE traka za zaptivanje
Traka za zaptivanje navojnih cevnih spojeva.
- 100 % PTFE
- Otporna na sve građevinske fluide
- Nema lepljenja i bubrenja, čime se sprečava oštećenje navoja
- Navojni spojevi se i nakon dugogodišnje upotrebe mogu jednostavno otpustiti.
Materijal je testiran kod zaptivanja navojnih spojeva. Otporan je na skoro sve poznate hemikalije i mikrobiološke procene.
PTFE traka DVGW
Koristi se za zaptivanje navojnih cevnih spojeva. Otporna je na sve agresivne fluide. Može se primeniti na temperaturama od -240°C do +240°C. Otporna je na pritisak do 25 bara. Navojni spojevi se i nakon dugogodišnje upotrebe, mogu jednostavno otpustiti. Ima DVGW sertifikat za sigurnu i pouzdanu primenu u vodenim i gasnim potrojenjima. Širina X dužina X debljina = 12mm x 12m x 0,1 mm
Šelna sa gumom STANDARD V1, M8, 32-35mm (1")
Zglobna cevna obujmica.
Lagana i brza instalacija.
Sprinkler šelna STANDARD SPH DN25 1" M10 FM/UL
Šelna za nošenje cevi sprinkler protivpožarnih sistema, jednostavne konstrukcije. Poseduje FM i Ul odobrenje.
Sprinkler šelna STANDARD SPH DN80 3" M10 FM/UL
Šelna za nošenje cevi sprinkler protivpožarnih sistema, jednostavne konstrukcije. Poseduje FM i Ul odobrenje.
Samovulkanizirajuća traka 19 mm
Oblast primene:
- Zaptivanje cevi i creva
- Urgentno zaptivanje creva za hladnjak i benzin
- Izolacija električnih provodnika i kablova
- Za mesta na kojima se ne mogu koristiti toplotna vulkanizirajuća creva
- Uvezivanje provodnika
Vulkanizujuća traka 38mm
Oblast primene:
- Zaptivanje cevi i creva
- Urgentno zaptivanje creva za hladnjak i benzin
- Izolacija električnih provodnika i kablova
- Za mesta na kojima se ne mogu koristiti toplotna vulkanizirajuća creva
- Uvezivanje provodnika
Izolir traka crna 15mm/10m
Izolir traka namenjena je za sigurnu izolaciju i označavanje elektroinstalacija. Izolir traka je efikasan izolator električne energije, sprečava prelazak struje sa jednog na drugi provodnik. Sprečava strujni udar. Koristi se za popravku oštećenih kablova i bezbednu izolaciju žice.
Crna boja, dužine 10 metara.
Izolir traka žuto-zelena 15mm/10m
Izolir traka namenjena je za sigurnu izolaciju i označavanje elektroinstalacija. Izolir traka je efikasan izolator električne energije, sprečava prelazak struje sa jednog na drugi provodnik. Sprečava strujni udar. Koristi se za popravku oštećenih kablova i bezbednu izolaciju žice.
Zeleno-žuta boja, dužine 10 metara.
Samovulkanizirajuća traka 20KV 19mm/10m
Samovulkanizirajuću traka je vodootporna i može se koristiti za zaptivanje instalacija za transport vode, vodene pare, itd. Poseduje dobru sposobnost izolacije i pogodna je za izolaciju kablova i električnih provodnika. Kompatibilna sa brojnim materijalima za izolaciju i oblaganje, kao što su PE, PVC, butil, neopren itd. Traaka je jako rastegiljiva i dobro prijanja na materijal koji se zaptiva i izoluje.
Izolir traka ŽUTO-ZELENA PVC 18mm/10m
Žuto-zelena elektroinstalaciona izolir traka dužine 10 metara.
Izolir traka crna 30mm/25m
Izolir traka namenjena je za sigurnu izolaciju i označavanje elektroinstalacija. Izolir traka je efikasan izolator električne energije, sprečava prelazak struje sa jednog na drugi provodnik. Sprečava strujni udar. Koristi se za popravku oštećenih kablova i bezbednu izolaciju žice.
Crna boja, dužine 30 metara.
Izolir traka braon 15mm/10m
Izolir traka namenjena je za sigurnu izolaciju i označavanje elektroinstalacija. Izolir traka je efikasan izolator električne energije, sprečava prelazak struje sa jednog na drugi provodnik. Sprečava strujni udar. Koristi se za popravku oštećenih kablova i bezbednu izolaciju žice.
Braon boja, dužine 10 metara.