Izolir traka crna 30mm/25m

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Izolir traka namenjena je za sigurnu izolaciju i označavanje elektroinstalacija. Izolir traka je efikasan izolator električne energije, sprečava prelazak struje sa jednog na drugi provodnik. Sprečava strujni udar. Koristi se za popravku oštećenih kablova i bezbednu izolaciju žice.

Crna boja, dužine 30 metara.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 09851011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 25 m
Širina 30 mm
Debljina 0,15 mm
Boja Crna
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 25 m
Širina 30 mm
Debljina 0,15 mm
Boja Crna