Izolir traka ŽUTO-ZELENA PVC 18mm/10m

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Žuto-zelena elektroinstalaciona izolir traka dužine 10 metara.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1985109
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 10 m
Širina 18 mm
Debljina 0,15 mm
Boja Žuto-zelena
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 10 m
Širina 18 mm
Debljina 0,15 mm
Boja Žuto-zelena