Izolir trake 18mm

 

Elektroinstalaciona izolir traka izrađena je od PVC-a označava i pruža sigurnu izolaciju elektroinstalacija. Otpornost elektroprobijanja ove trake je do 25kv/mm, teško je zapaljiva i pruža sigurno i lako rukovanje.

Otporna je na kidanje, starenje, ima visoku fleksibilnost i snagu lepljenja. Ova traka podržava radni napon od 600V i primenjuje se za izolaciju, označavanje električnih instalacija, učvršćivanje kablovskih snopova itd.

U više različitih boja: crna, bela, crvena, plava i žuto-zelena.

 

Dostupno u 9 vel.
Prikaži
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd
Učitavanje
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Temperaturna otpornost +0°C do +90°C
Zemlja porekla Kina
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Dodatno Otpornost na elektro probijanje do 25kV/mm
Materijal PVC film
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Temperaturna otpornost +0°C do +90°C
Zemlja porekla Kina
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Dodatno Otpornost na elektro probijanje do 25kV/mm
Materijal PVC film