Sprinkler šelna STANDARD SPH DN80 3" M10 FM/UL

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Šelna za nošenje cevi sprinkler protivpožarnih sistema, jednostavne konstrukcije. Poseduje FM i Ul odobrenje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1543517090
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M10
Inch 3"
Opterećenje do 2700 N
FM Da
UL Da
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M10
Inch 3"
Opterećenje do 2700 N
FM Da
UL Da