Građevinska tehnička hemija
Category Građevinska tehnička hemija
Silikon Acetat Basic
Silikon acetat basic je namenjen za zaptivanje neopterećenih spojeva na neporoznim materijalima: staklu, keramici, glaziranim pločicama.
Super RTV Silikon 200ml
Silikonska zaptivna masa, odličnih karakteristika, koja se koristi u industriji i automobilskom sektoru.
Univerzalno oplatno ulje ISO 32
Sredstvo na bazi mineralnog ulja spremno za upotrebu koje se koristi za premazivanje drvenih, metalnih i plastičnih oplata, kalupa za proizvodnju betonskih elemenata.
Zadovoljava specifikaciju: SRPS ISO 6743-10(L-B)
Silikon Specijal 250 crveni 310ml
Silikon specijal 250, crveni, u pakovanju 310 ml
Silikon Sanitar Basic Beli
Silikon sanitar beli je namenjen za zaptivanje spojeva-fuga kramičkih pločica i drugih spojeva izloženih povećanoj vlazi.
Fungicidna svojstva onemogućavaju stvaranje gljivica. Dobro prijanja za pločice, staklo i glaziranu keramiku bez upotrebe prajmera.
Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.
K + D Lepak i zaptivna masa
Elastični poliuretanski lepak i zaptivna masa univerzalne namene. Pogodan je za primenu na metalu, obojenim površinama, drvetu, kamenu, betonu, poliesteru i tvrdom PVC-u.
No nail Lepak za stiropor i porozne materijale 310ml
Jednokomponentni akrilni lepak na bazi vodene disperzije namenjen za lepljenje izolacionih i poroznih materijala. Odlikuje ga snažno početno prijanjanje, laka obradivost i dobra čvrstoća spoja. Bez rastvarača je, bez mirisa i može se farbati.
K+D MS Polimer UV lepak i zaptivna masa
K+D MS Polimer UV lepak i zaptivna masa je jednokomponentni hibridni polimer namenjen za elastično lepljenje i zaptivanje različitih materijala. Odlikuje ga odlična otpornost na UV zračenje i vremenske uslove, trajna elastičnost i snažno prijanjanje bez prajmera. Pogodan je za staklo, metal, drvo, keramiku, beton i kamen, kao i za limarske radove, industrijske spojeve i fugovanje.
Crystal transparentni MS polimer lepak 300ml
Transparentni jednokomponentni lepak i zaptivna masa na bazi hibridnog polimera, otporan na UV zračenje i atmosferske uticaje. Namenjen za elastično lepljenje i zaptivanje različitih materijala uz trajnu elastičnost i odlično prijanjanje bez prajmera.
High Tack MS polimer 290ml
Jednokomponentni MS polimer lepak i zaptivna masa sa izuzetno snažnim početnim prijanjanjem. Omogućava brzo i pouzdano lepljenje različitih materijala bez potrebe za dodatnom potporom. Otporan je na UV zračenje i vremenske uslove, može se prefarbati i ne sadrži izocijanate ni rastvarače.
Lepak za izolacione panele RT B3, 750 ml
Poliuretanski lepak namenjen je za pričvršćivanje izolacionih ploča na fasade i temelje. Ima dobra lepljiva svojstva i malu naknadnu ekspanziju.
Mogućnost aplikcaije pištoljem omogućava brzu i laku montažu.
Minimalna količina za poručivanje: 12 kom.