Lepak za izolacione panele RT B3, 750 ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Poliuretanski lepak namenjen je za pričvršćivanje izolacionih ploča na fasade i temelje. Ima dobra lepljiva svojstva i malu naknadnu ekspanziju.

Mogućnost aplikcaije pištoljem omogućava brzu i laku montažu.

Minimalna količina za poručivanje: 12 kom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5892400600
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Optimalno prilagođena svojstva proizvoda.

  • Visok učinak.
  • Brzo očvršćavanje.
  • Dobra lepljiva svojstva.
  • Vrlo malo naknadno širenje.

 

Visoka  izdržljivost materijala.

Otporna je na truljenje, starenje, vodu i mnoge hemikalije.

 

Ekološki bezbedan.

 

Upotrebljava se u građevinarstvu za lepljenje uobičajenih građevinskih materijala kao što su: beton, cigla, kamen, gips, drvo, metal, stiropor.

 

Boce skladištiti uspravno na temperaturi od +5°C do +25°C na suvom i dobro provetrenom mestu. Boca je pod pritiskom i ne treba je izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i temperaturi iznad +50°C.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla EU
Izdašnost do 40 l
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Boja Bež
Klasa zapaljivosti B3 prema DIN 4102
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Optimalno prilagođena svojstva proizvoda.

  • Visok učinak.
  • Brzo očvršćavanje.
  • Dobra lepljiva svojstva.
  • Vrlo malo naknadno širenje.

 

Visoka  izdržljivost materijala.

Otporna je na truljenje, starenje, vodu i mnoge hemikalije.

 

Ekološki bezbedan.

 

Upotrebljava se u građevinarstvu za lepljenje uobičajenih građevinskih materijala kao što su: beton, cigla, kamen, gips, drvo, metal, stiropor.

 

Boce skladištiti uspravno na temperaturi od +5°C do +25°C na suvom i dobro provetrenom mestu. Boca je pod pritiskom i ne treba je izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i temperaturi iznad +50°C.

Specifikacije
Zemlja porekla EU
Izdašnost do 40 l
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Boja Bež
Klasa zapaljivosti B3 prema DIN 4102