Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje
Category Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje
Građevinska burgija PLUS-QUAD
Plus Quad burgija ima usađene rezne pločice u žleb na vrhu burgije.
Žleb ima oblik “+” i pločice su “uvarene” u njega.
4 rezne ivice od volfram-karbida, povećanih dimenzija za duži radni vek i bolje performanse u armiranom betonu. Inovativni „ugao okretanja“ vrha burgija u kombinaciji sa geometrijom kanala omogućava bolje odvođenje prašine.
Dizajn kanala i zavojnica smanjuje habanje burgije.
Burgija za keramičke pločice
Specijalne burgije od tvrdog materijala, sa cilindričnim prihvatom za suvo bušenje tvrdo pečene cigle i keramičkih pločica.
Pogodne za sve rotacijske i udarne bušilice (čak i one sa glavom za burgiju od 10 mm).
Područje primene: najtvrđa keramika, pločice, opeka i tvrdo pečena glina do čvrstoće 9.
Zidarska burgija SDS-Plus Duo-s Vario
Građevinska burgija SDS-PLUS prihvat.
Povećana brzina bušenja
Optimizovana geometrija vrha i asimetrično postavljena ojačanja na vrhu omogućavaju povećanu brzinu bušenja.
Optimizovan rad burgije pri udaru u armaturu.
Zahvaljujući samocentrirajućem vrhu lako započinjanje bušenje.
Ojačana zavojnica sa kanalima koji su na vrhu uži a ka kraju burgije postaju progresivno širi i strmiji.
Zidarska burgija SDS plus, optimum
Građevinske zidarske burgije Optimum SDS-plus.
Produžen radni vek
Vrh burgije legiran volfram karbidom obezbeđuje produžen radni vek
Omogućeno lakše bušenje
Široka zavojnica omogućava lako odvođenje prašine.
Povećana otpornost na pucanje
Ojačano jezgro zavojnice omogućava veću otpornost na pucanje.
Set burgija, umetaka i testera, 100 kom, V2
Set sadrži:
• 14 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2,0 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 mm
• 9 burgija za drvo: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 | 8 | 10 mm
• 9 zidarskih burgija: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 | 8 | 10 mm
• 3 leptir burgije za drvo: 13 | 16 | 19 mm
• 52 umetka 25 mm: šlic: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 x 2 | PH0 | PH1 x 3 | PH2 x 4 | PH3 x 2 | PZ0 | PZ1 x 3 | PZ2 x 4 | PZ3 x 2 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T35 | T40 | HX inč: 5/64" | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | S0 | S1 | S2 x 3 | S3 • 4 nasadna ključa: 6 | 8 | 9 | 10 mm
• Imbus ključ 2,5 mm
• 4 krunaste testere: 32 | 38 | 45 | 54 mm
• Adapter za krunaste testere
• Tačkaš za obeležavanje
• Upuštač
• Držač umetaka 58 mm
Set burgija i umetaka, 40 kom
Set sadrži:
• 12 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 | 3 x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 5 | 6 mm
• 4 burgije za drvo: 4 | 5 | 6 | 8 mm
• 2 leptir burgije za drvo: 13 | 25 mm
• 14 umetaka 25 mm: šlic: 4 | 5 | 6 mm | T15 | T20 | T25 | PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | S1 | S2
• 4 umetka 50 mm: PH2 | šlic 4 mm | T25 | S2
• 3 nasadna ključa: 6 | 8 | 10 mm
• Držač umetaka
Set burgija i umetaka, 100 kom, V1
Set sadrži:
• 20 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 x 2 | 3x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 mm
• 6 burgija za drvo: 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
• 5 zidarskih burgija: 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
• 4 leptir burgije za drvo: 13 | 16 | 19 | 25 mm
• 43 umetaka 25 mm: šlic: 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 mm | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T35 | T40 | PH0 | PH1 x 2 | PH2 x 3 | PH3 x 2 | PZ0 | PZ1 x 2 | PZ2 x 3 | PZ3 x 2 | H2 | H2,5 | H3 | H4 | H5 | H5,5 | H6 | S0 | S1 x 2 | S2 x 3 | S3
• 9 umetaka 50 mm: šlic: 4 | 5 | 6 mm | PH1 | PH2 | PH3 | T15 | T20 | T25
• 6 nasadnih ključeva: 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 mm
• Univerzalni magnetni drzač
• Set za vađenje zalomljenih vijaka: #0 #1 #2 #3 #4
• Držač umetaka
Garnitura HSS spiralnih burgija (1-10mm), 19kom
Set HSS spiralnih burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338. Proces izrade – valjanjem. Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama. N tip (30˚)ugao zavojnice optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna
Zidarska burgija, 4 spirale, SDS-Max
Zidarska burgija sa 4 spirale SDS-Max sa X-oblikom vrha glave za lakše bušenje.
Ivice ojačane karbidom omogućavaju dugotrajnost pri radu u slučaju udara u armaturu. Vrh sa četiri ivice obezbeđuje da se burgija ne zaglavi u armaturu.
Glodalo od tvrdog metala SKM 12x25
Standardno glodalo sa raspoređenim sistemom zubaca za univerzalnu mašinsku obradu čelika tvrdoće < 60 HRC.
Alat za čišćenje i reparaciju navoja
Alat za čišćenje i reparaciju ošećenih navoja.
Prečnik 4 - 19 mm, metrički navoj, 5/32 i 3/4 inča.
Špic L400 mm dleto SDS-Max Red-line
Univerzalni alat za razvijanje i probijanje. Namenjen za građevinske materijale gde je potrebno energiju udara mašine koncentrisati na jednu tačku (npr.za razbijanje betona i cigle itd.).
Najlonski brusni valjak 100x100 srednji (Medium)
Najlonski valjak 100 x 100 mm.
Grubo zrno kod velikog broja obrtaja ostvaruje efekat obrade finosh zrna kod niskog broja obrtaja, dok fino zrno stvara učinak grube dorade kod malog broj obrtaja.
Kod nedovoljnog skidanja ne povećavati pritisak trenja, nego izabrati grublje zrno.
Lamelarni brusni disk Performance, plastična podloga
Lamelarni brusni disk PERFORMANCE namenjeni za brušenje čelika i inox. Lamele su postavljene na poliamidnoj (plastičnoj) podlozi. Prednost plastične podloge omogućava veći pritisak što za rezultat daje brže uklanjanje materijala. Dodatno otvaranje brusnih lamela može se izvršiti uklanjnjem dela plastične podloge pažljivo preko oštre ivice čelične ploče i na taj način produžiti rad lamelarnog diska.
Ravna spojnica
Varifix spojnica zs šine primenjuje se kod spojeva šina i konzola, kao i kod konzolne i slobodne konstrukcije. Štedi vreme i pruža sigurno utičnu montažu, bez pojedinačnih delova.
Rezervni probijci za klešta
Probojci za klešta za izradu rupa u trapeznom limu - broj artikla: 0862500010.
Štemajz ravni-siroki, SDS-max 300 x 80 mm
Dleto sa inovativnim 3-zonskim kaljenjem, dodatnim ivicama za lomljenje što omogućava do 30% veću snagu pri odstranjivanju materijala.
Špic dleto samooštreće SDS-Max
Špic samooštreće dleto omogućava do 30% povećano uklanjanje materijala i značajno smanjenje blokiranja dleta tokom rada. Povećana brzina sa visokim performansama.
Samooštreći vrh, nema potrebe za oštrenjem. Energija udarnog talasa je znatno veća nego kod tradicionalnih dleta.
Ravno dleto samooštreće SDS-Max
Samooštreči sekač uspešno uklanja i do 30% više materijala. Nema potrebe za oštrenjem, ne prekida se rad zbog oštrenja i nema naknadnih troškova.
Dimenzije: 350/50mm.