Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje

Category Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Dijamantska rezna ploča za pločice, 115mm

5526835115

 

Dijamantska ploča može se upotrebljavati za rezanje keramičkih pločica, prirodnog kamena, porcelana.

 

requestavailability.successmessage

Dijamantska rezna ploča za asfalt

 

Dijamantska ploča za asfalt ZEBRA je specijalno razvijen dijamantski rezni disk za suvo i mokro rezanje u niskogradnji.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Dijamantska rezna ploča za armirani beton, ZEBRA

 

Dijamantski rezni disk, specijalno razvijen za rad na gradilištima, a naročito betonu, ojačanom betonu, klinker blokovima, pločicama.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Dijamantska rezna ploča za armirani beton, Standard

 

Rezni disk za gradilište za univerzalnu primenu za beton, ojačan beton, klinker blokove , pločice itd.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Najlon disk za brusilicu D115 mm

05853115

 

Najlonski brusni disk prečnika 115 mm, sa integrisanim nosačem od staklo plastike.

Za direktnu montažu na ugaonu brusilicu nisu potrebni dodatni nosači brusnog diska.

Primena:

  • Za skidanje farbe, površinske korozije, obradu nemetala, drveta, aluminijuma

Nikako ne koristiti na ivicama.

 

requestavailability.successmessage

Trokraki lamelarni brusni disk

0578811560

 

Lamelni disk sa izreznim segmentima odlikuje se dobrom vidljivošću "kroz brusni ploču" , a time se obezbeđuje i kontrola predmeta koji se obrađuje.

 

requestavailability.successmessage

Brusni papir, vulkan fiber

 

Vulkan fiber brusni diks, za brušenje ivica i površina zakrivljenih i ravnih delova.

Otporan je na cepanje, fleksibilan brusni disk za upotrebu na elektro i pneumatskim ručnim ugaonim brusilicama sa obaveznim montiranjem na gumeni nosač.

Noseći materijal : vulkanizirana tkanina

Granulacija : 40 - 100

 

4 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Presovani fini disk za predpoliranje 125mm

5585901125

 

Presovani fini disk jedinstvenog sastava namenjen za postizanje visokokvalitetne završne obrade kod prohroma kao i drugih metala.

Dimenzije: 125 mm.

Granulacija: fina.

 

requestavailability.successmessage

Lamelarni filc disk za poliranje pamučni, 125mm

5585902125

 

Pamučni filc lamelarni disk za poliranje prohroma i ostalih metala sa visokokvalitetnom završnom obradom.

Sastav: Pamučni fil.

Dimenzije: 125 mm

 

requestavailability.successmessage

ORSY TIME-SERT set za reparaciju navoja M6/8/10

09649616

 

Orsy Time-sert set za reparaciju navoja od M6 do M10.

 

requestavailability.successmessage

Zebra fleksibilna keramička brusna ploča

 

Izuzetno efikasna brusna ploča sa keramičkim reznim zrnima.

Koristi se za fino brušenje čelika, prohroma, aluminijuma i svih vrsta obojenih metala.

 

requestavailability.successmessage

Najlonski brusni disk, 150 mm

05851150

 

Najlonski brusni disk sa izmeljivom osovinom za prihvat diska.

Za upotrebu na snažnim bušilicama, čeonim brusilicama i elestičnim radnim osovinama.

 

Napomena :

prečnik podloške mora biti veći ili jednak polovini prečnika brusnog diska.

 

requestavailability.successmessage

Najlonski brusni disk sa osovinom 6 mm

0585320

 

Najlonski brusni disk sa integrisanom osovinom za prihvat.

  • Za upotrebu na snažnim bušilicama, čeonim brusilicama i elastičnim radnim osovinama.
  • Osovina za prihvat 6 x 40 mm

 

requestavailability.successmessage

Gumeni nosač-ped za poliranje, čičak D150/M14

058601150

 

Za pričvršćivanje podmetača za poliranje, jagnjeće kože itd. sa čičak trakom.

 

requestavailability.successmessage

Brusna ploča za čelik, plava

 

Brusna ploča za čelik – otporna, stabilna i pouzdana za brzo skidanje materijala.

 
 

requestavailability.successmessage

Vodobrusni papir, Al-oksid

 

Vodobrusni papir, aluminijum - oksid.

Gusti posip brusnih čestica

  • Granulacija 60 - 150 - papir
  • Granulacija 180 -1200 - papir
  • Mere vodobrusnog papira - 280 x 230 mm

Upotrebljava se bez prethodnog namakanja, vrlo prilagodljivo vezivno tkivo granulata.

 

9 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

ZEBRA zidarska burgija 4-spirale, SDS-plus

 

Optimizovan rad burgije pri udaru u armaturu.
Geometrija vrha sa 4 simetrične rezne ivice od tvrdog materijala sprečava zaglavljivanje burgije i omogućava tačnost izbušene rupe prilikom udara u armaturu ili tvrdi kamen.

Ojačana zavojnica sa kanalima koji su na vrhu uži a ka kraju burgije postaju progresivno širi i strmiji.

Značajno veća brzina bušenja uz lakše odvođenje prašine i veću otpornost na lom burgije.

 

 

30 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

HSS TiN burgija za inox, RED LINE

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost

Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

1 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Quadro zidarska burgija 4-spirale, SDS-Max

 

Burgija za bušenje sa udarima - Quadro S.

Poseduje 4 spiralne zavojnice za odvođenje strugotine.

 

13 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Set građevinskih burgija PLUS-QUAD-8kom.

0648171001

 

Komplet od 8 komada burgija sa SDS - plus prihvatom.

Set burgija PLUS-QUAD - duži radni vek i bolje performanse u armiranom betonu 

  • SDS-plus prihvat 
  • 4 rezne ivice od volfram-karbida 
  • usađene rezne pločice u žleb na vrhu burgije 
  • bolje odvođenje prašine, smanjeno habanje burgije 

 

requestavailability.successmessage

Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje