Brusna ploča za čelik, plava

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Brusna ploča za čelik – otporna, stabilna i pouzdana za brzo skidanje materijala.

 
 
Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Debljina 6 mm
Otvor 22,2 mm
Prečnik 115 mm, 125 mm
Namena Čelik
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Debljina 6 mm
Otvor 22,2 mm
Prečnik 115 mm, 125 mm
Namena Čelik