HSS TiN burgija za inox, RED LINE

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost

Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

Dostupno u 1 verzija
Prikaži

 

Sa uglom vrha od 135 stepeni obezbeđuje precizno bušenje zahvaljujući svojoj kratkoj konstrukciji.

Unakrsnim brušenjem vrha burgije omogućeno je izvrsno centriranje bez potrebe za prethodnom primenom tačkaša čak i na oblim materijalima.

HSS spiralna burgija je geometrijski precizno izrađena, što joj pruža osiguran kvalitet izbušenih rupa.

TIN obloga povećava otpornost površine na obroziju i omogućava brže odvođenje toplote sa mesta bušenja.

Ova burgija se primenjuje na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

Ukupna dužina burgije iznosi 49 mm, prečnik burgije je 2 mm, a dužina žleba za strugotinu je 24 mm.

Dubina bušenja : 5 x Ø burgije.

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje

 

Sa uglom vrha od 135 stepeni obezbeđuje precizno bušenje zahvaljujući svojoj kratkoj konstrukciji.

Unakrsnim brušenjem vrha burgije omogućeno je izvrsno centriranje bez potrebe za prethodnom primenom tačkaša čak i na oblim materijalima.

HSS spiralna burgija je geometrijski precizno izrađena, što joj pruža osiguran kvalitet izbušenih rupa.

TIN obloga povećava otpornost površine na obroziju i omogućava brže odvođenje toplote sa mesta bušenja.

Ova burgija se primenjuje na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

Ukupna dužina burgije iznosi 49 mm, prečnik burgije je 2 mm, a dužina žleba za strugotinu je 24 mm.

Dubina bušenja : 5 x Ø burgije.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Uvoznik Wurth doo Beograd
Materijal burgije HSS
Materijal Inox
Ugao vrha 135°
MAX dubina bušenja Dx5
Zemlja porekla Kina
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1200 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Uvoznik Wurth doo Beograd
Materijal burgije HSS
Materijal Inox
Ugao vrha 135°
MAX dubina bušenja Dx5
Zemlja porekla Kina
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1200 N/mm2