Akcija važi
od do
Set sadrži:
• 14 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2,0 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 mm
• 9 burgija za drvo: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 | 8 | 10 mm
• 9 zidarskih burgija: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 | 8 | 10 mm
• 3 leptir burgije za drvo: 13 | 16 | 19 mm
• 52 umetka 25 mm: šlic: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 x 2 | PH0 | PH1 x 3 | PH2 x 4 | PH3 x 2 | PZ0 | PZ1 x 3 | PZ2 x 4 | PZ3 x 2 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T35 | T40 | HX inč: 5/64" | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | S0 | S1 | S2 x 3 | S3 • 4 nasadna ključa: 6 | 8 | 9 | 10 mm
• Imbus ključ 2,5 mm
• 4 krunaste testere: 32 | 38 | 45 | 54 mm
• Adapter za krunaste testere
• Tačkaš za obeležavanje
• Upuštač
• Držač umetaka 58 mm
requestavailability.successmessage
Voltaža - 18V
Masa sa baterijom - 1.5 kg
Max moment pritezanja - 55 Nm
Kapacitet Baterije - 2x2 Ah
Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm
Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min
CUT+COOL univerzalno rezno i rashladno ulje koristi se pri ručnim i srednje teškim mašinskim obradama.
Lagane radne naočare. Odlukuju se prvoklasnim sočivima i ramom od polikarbonata.
Standaran stepen zaštite uz najvišu optičku jasnoću - omogućuje maksimalan prenos vidljivog svetla. Pružaju UV zaštitu. Za primenu na mestima koja zahtevaju zaštitu očiju od mehaničkih rizika.
Univerzalna električna bušilica 13mm, 600 W. Vibraciona bušilica karakteristična po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Višenamenska upotreba.
Uz bušilicu dolazi pomoćna ručka sa graničnikom za bušenje.