Držač konzole za profil 41/41

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Povećava opteretivost konstrukcionih konzola / šina.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0862009125
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Širina 50 mm
Dopušteno opterećenje 4.500 N
Visina 295 mm
Širina rupe 13 mm
Težina 0,95 kg
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla EU
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Širina 50 mm
Dopušteno opterećenje 4.500 N
Visina 295 mm
Širina rupe 13 mm
Težina 0,95 kg
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla EU