Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje
Category Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje
Ravno dleto SDS-Max
Za opšte radove na rušenju i prolaznim otvorima. Namenjen za mekše materijale. Koristi se za zacrtavanje zida kojeg treba probiti ili izbiti.
Mašinska ureznica za neprolazne rupe
Mašinske ureznice HSS-E za čelik.
Za čelike do 1.000 N/mm2 čvrstoće, građevinske čelike i cementirane čelike, liveni čelik, fero-liv i temper-liv.
Mašinska ureznica za prolazne rupe
Mašinska ureznica služi za izradu metričkih ISO navoja DIN 371 prema 6H području tolerancije.
Ima područje primene plavog prstena i koristi se za čelike do 1000 N/mm2 čvrstoće, građevinske, cementirane, livene čelike, feko-liv i temper-liv.
Mašinska ureznica za prohrom, za prolazne rupe
Mašinska ureznica za plameniti, legiran alatni čelik, čelik otporan na koroziju i kiseline.
Oblik B.
Ručna HSS ureznica, pojedinačno, DIN352
Ureznice za standarni korak :
Predurezivač - korak I
Urezivač - korak II
Urezivač za finalni navoj - korak III
Setovi i asortiman za metričke ISO navoje po DIN-u 13.
Produžetak za ručne ureznice
Produžetak za ureznice i upuštače.
- Četvorougani prihvat prema DIN 10
- Četvorougaoni prihvat i pogon, kaljeni.
- Iste dimenzije prihvata i pogona produžetka.
HSS-Bimetal krunasta testera
Cilindrične testere HSS - bimetalne konstrukcije.
Imaju brži i čistiji rez.
Za primenu kod svih čeličnih materijala uključujući liv, bakar, bronzu, aluminijum, plastiku i drvo.
Broj zuba - 6 / col
Dubina reza - do maksimalnih 32 mm ( uz čišćenje ), preporučeno do 10 mm.
Set nasadnika za vijke oštećenih profila OK8-19,11 kom
Set nasadnih ključeva univerzalnog prihvata za vijke oštećenih profila, 11 delova
SDS plus adapter + futer za cilindrične burgije
SDS adapter i futer za cilindrične burgije, lako se montira i obezbeđuje čvrst prihvat i stabilno bušenje.
Set upuštača, 6,3-20,5mm, 6kom
Set upuštača HSS 90˚ u zaštitnom ABS pakovanju sa sorterom po dimenziji upuštača. Dimenzije upuštača 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 i 20,5mm za vijke od M3 do M10.
Šelna sa dva vijka
Šelna (obujmica) sa gumenom oblogom za cevi, sa navojem za montažu M8/M10.
Šelne sa jednim vijkom
Zglobna cevna obujmica
Mesta primene :
Lagana i brza instalacija
Materijal : čelik 1,0332, elektrocinkovan 8 -12 micr.
Temperaturna otpornost -50°C do 110 °C.
Sprinkler šelna FAST SLH
Šelna za nošenje cevi sprinkler protivpožarnih sistema sa dve navrtke koje omogućavaju brzu i laku montažu.
Poseduje VdS i FM odobrenje.
Mesta primene :
- Za stacionarnu zaštitu od požara i fiksne sisteme za gašenje požara - pretežno u sprinkler sistemima.
- Postrojenja za gašenje požara prskajućom vodom
- Sistemi za gašenje požara primenom CO2 i halona
- Sistemi za gašenje požara penom i prahom.
Šelne za ventilacione kanale
Cevna obujmica SPIRO sa dva vijka. Namenjena za pričvršćavanje kanala za ventilaciju, klimatizaciju i u procesnoj industriji.
Mesta primene :
- Jednostavna montaža zahvaljujući širokom uglu otvaranja
- Gumena obloga prilagođena redukciji buke
- Materijal galvanizovani čelik 1.0332
- Temperaturna otpornost -50°C do +110 °C.
Montažna šina Varifix C
Montažna šina pruža različite mogućnosti montaže sa obimnim sistemskim komponentama.
Višestruke mogućnosti montaže sa velikim izborom sistemskih elemenata.
Nije prikladno za spoljašnju upotrebu.
Perforirana šina
Noseći profili.
Za brzu montažu instalacija, u skladu sa Evropskim propisima (bez upotrebe opasnih materijala).
Konzola
Varifix zidna univerzalna konzola 26/18, 36/36, 41/41, za pričvršćivanje cevovoda, agregata i sl.
Nije pogodno za spoljašnju primenu. Za primenu napolju odaberite naš program konzola od nerđajućeg čelika.
Čep za kraj šine/konzole
Pogodni za montažne šine C.
Napomena: za montažne šine 41/44, 41/82 i 41/124 potrebna su po 2 završetka za šine.
Burgija za skidanje punktova HSS
Burgija sa skidanje punktova sa ručnim bušilicama. Izuzetno stabila geometraija vrha za bušene omogućava centriranje burgije bez prethodnog označavanja.
HSS centrirajuća burgija
Standardna burgija za izradu rupa i centriranje, u skladu sa DIN 332.
Forma: A.
Ugao upuštanja: 60 stepeni.
Materijal za sečenje: HSS: