Set upuštača, 6,3-20,5mm, 6kom

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set upuštača HSS 90˚ u zaštitnom ABS pakovanju sa sorterom po dimenziji upuštača. Dimenzije upuštača 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 i 20,5mm za vijke od M3 do M10.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0624706
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Set upuštača HSS 90˚ u zaštitnom ABS pakovanju sa sorterom po dimenziji upuštača.

 

Sadržaj seta

 

6,3 mm

8,3 mm

10,4 mm

12,4 mm

16,5 mm

20,5 mm

Dimenzija Φ (mm) Za navoje
6,3 M3
8,3 M4
10,4 M5
12,4 M6
16,5 M8
20,5 M10
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Set upuštača HSS 90˚ u zaštitnom ABS pakovanju sa sorterom po dimenziji upuštača.

 

Sadržaj seta

 

6,3 mm

8,3 mm

10,4 mm

12,4 mm

16,5 mm

20,5 mm