Aku mašine

Category Aku mašine

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Bateijski udarni odvijač ASS 18BL, 1/2''-1/4'', 2x5Ah

5717532012

 

Snažni baterijski udarni odvijač ASS 18BL

Napon: 18V

Prihvat: 1/2''–1/4''

U setu: 2x 5Ah baterije

requestavailability.successmessage

Baterijski odvijač BCSD 3 - 3,6V, 3Nm

57175220

 

Baterijski odvijač namenjen za sve vrste vijaka koji nemaju "OK" prihvat.

Ergonomski dizajn i mala težina odvijača omogućavaju rad na brojnim pozicijama-

Kabl za punjenje se može povezati sa bilo kojim punjačem telefona, upaljačem na automobilu ili sa računarom.

Spakovan u zaštitnu torbu - zaštita od oštećenja.

Umetci različitih prihvata, klizna glava za lakšu izmenu alata.

Integrisano LED radno svetlo.

 

requestavailability.successmessage

Baterijski pištolj za pop nitne ANG 18 COMPACT M-CUBE

5701423000

 

Kompaktni baterijski pištolj za postavljanje pop nitni prečnika do 4,8 mm. Omogućava brzo i pouzdano nitovanje bez priključka na struju, idealan za rad na terenu i na visini.

requestavailability.successmessage

Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, SOLO

5717521010

 

Voltaža - 18V

Neto Težina - 1,9kg

Max moment pritezanja - 70 Nm

Prihvat alata - 1,5-13mm

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min

Max broj udara - 2.970 min

 

*Napomena :

isporučuje se u kartonskoj kutiji bez baterija i punjača.

 

requestavailability.successmessage

Baterijska bušilica ABS Compact Classic

5717514012

 

Voltaža - 18V

Masa sa baterijom - 1.5 kg

Max moment pritezanja - 55 Nm

Kapacitet Baterije - 2x2 Ah

Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm

Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min

requestavailability.successmessage

Baterijska lemilica BSI 30W

57026240

 

Snaga - 30W

Punjač - USB mikro konektor

Vreme Punjenja Baterije - 3,5h

requestavailability.successmessage

Baterijski udarni odvijač ASS 18BL bez baterije i punjača

5717532010

 

Kompaktan i snažan udarni odvijač sa maksimalnim obrtnim momentom od 180 Nm, namenjen za efikasno odvijanje i zavijanje.

 

requestavailability.successmessage

Aku mašine

Zatvori
Filtriraj po Obriši sve