Bašta
Category Bašta
Aluminijumska usisna korpa za pumpu za navodnjavanje
Kompatibilina sa motornom pumpom za vodu FWP50.
Konektor za crevo, brza spojka sa stop funkcijom
Brze spojke sa stop ventilom.
Izrađeni od polimera i gume.
Standardni priključci za crevo.
Aluminijumska SPOJNICA ZA CREVO za navodnjavanje
Kompatibilina sa motornom pumpom za vodu FWP50.
Ubodna prskalica pulsirajuća PVC
Ova prskalica je izrađena od kombinacije polimera i gume sa standardnim priključkom za crevo od 1/2". Aplicira se zabadanjem u zemlju, ima jedan mlaz koji može da se podešava.
Rotaciona prskalica za kvadratne površine
Posebno pogodna za kvadratne površine jer može da se prilagodi i izabere smer prskanja. Izrađena je od aluminijuma, polimera i gume. Koristi standardne priključke za crevo od 1/2" i podnostojeća je.
Set konektora za crevo, priključak za slavinu
Set konektora sačinjen od svih potrebnih spojki za zalivanje.
Set dolazi u običnom i blister pakovanju a sastoji se od prskalice za zalivanje, prskalice sa mogućnošću regulacije mlaza, konektora za crevo, konektora za česmu, stop-konektora, standardnih priključaka za crevo.
Reparator za produžavanje creva
Namenjeni su za povezivanje nekoliko creva. Izrađeni su od polimera i gume i imaju standardne priključke.
Trokraki razdelnik-konektor
Omogućava spajanje i razdvajanje protoka vode za tri creva. Standardnih dimenzija od 1/2". Izrađen je od kombinacije polimera i gume.
Konektor za crevo, brza spojka
Brze spojke za crevo, izrađene od polimera i gume.
Standardni priključci za crevo.
Ubodna prskalica 2 mlaza
Ova prskalica je izrađena od kombinacije polimera i gume sa standardnim priključkom za crevo od 1/2". Aplicira se zabadanjem u zemlju i ima rotacioni deo kao i mogućnost izbora dva mlaza.
Univerzalni konektor za slavinu
Ima standardni priključak za crevo i unutrašnji navoj za slavinu. Izrađen je od kombinacije polimera i gume.
Dostupan u dve dimenzije.
Pištolj za vodu, 6 vrsta mlazeva
Pištolj za zalivanje sa standardnim priključkom od 1/2". Ima 6 mlazeva sa stop funkcijom i mogućnost regulacije protoka vode. Izrađen je od polimera i gume i stoga je dugotrajan.
Električni trimer za travu F450ET, 450W
Električni trimer F450ET snage 450W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.
Električni duvač lišća, F3000E
Duvač i usisivač lišća snage 3000W osigurava brzo i efikasno uklanjanje lišća brzinom vazduha do 270 km/h. Radi na 230V sa 14.000 obrtaja u minuti, dok kesa kapaciteta 35 litara omogućava duži rad bez prekida.
Idealan za lako i praktično održavanje dvorišta i bašte.
Električni trimer za travu F250ET, 250W
Električni trimer F250ET snage 250W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.
Električna kosilica F1600EI
Snaga - 1600W
Kolektor - 50L
Napon - 230V-50Hz
Širina Rezanja - 38cm
Tip Motora - indukcioni
Visina Košenja - 20-65 mm, 5-stepeno visinsko podešavanje
Traktor kosačica, 452cc, Loncin, 102cm
FARM traktor pokreće snažan i pouzdan LONCIN motor zapremine 452cc i snage 12,5 ks, što ga čini idealnim izborom za održavanje velikih travnatih površina, dvorišta, imanja i zelenih zona.
Odličan balans snage, komfora i funkcionalnosti omogućava brzo, lako i precizno košenje uz minimalan napor korisnika.
Traktor je opremljen hidrostatičkim prenosom, koji omogućava precizno kretanje i jednostavno upravljanje, kao i električnim uključivanjem noževa za dodatnu praktičnost tokom rada. Širina košenja od 102 cm, u kombinaciji sa dva snažna noža, omogućava brzo i efikasno pokrivanje velikih površina.
Zahvaljujući širim točkovima (15" napred / 18" nazad), traktor pruža izuzetnu stabilnost, sigurnost i odlično prianjanje, čak i na neravnom terenu.
Dupli sistem spojnica upravljača omogućava glatko, precizno i fleksibilno manevrisanje, što je posebno korisno pri okretanju i radu u skučenim prostorima.
Visina košenja se jednostavno podešava pomoću poluge, dok ugrađena LED svetla i LED displej obezbeđuju dobru preglednost i siguran rad čak i pri slabijim svetlosnim uslovima.