Bašta

Category Bašta

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Triathlon FARM ulje za lance, 1l

5897057001

 

Mineralno ulje visokih performansi. Koristi se za podmazivanje sistema izloženih velikim vibracijama, rotacijama i pritisnim opterećenjima kao što su motorne testere i gateri.

 

requestavailability.successmessage

Benzinska motorna testera, 52cc

F2218

 

Snaga i sigurnost na svakom koraku, pouzdana, moćna i praktična!

Ova visokokvalitetna testera sa dvotaktnim motorom i vazdušnim hlađenjem ističe se kao jedan od najboljih alata na tržištu. Sa maksimalnom snagom motora od 2.2 kW i vodilicom dužine 45 cm sa 36 zuba, idealna je za širok spektar zadataka – bilo da radite na otvorenom ili u radionici.

Easy Start sistem omogućava brzo i jednostavno startovanje testere, dok automatske kočnice pružaju maksimalnu sigurnost tokom rada. FARM testera je pouzdan alat za sve vaše potrebe.

requestavailability.successmessage

Benzinska motorna testera, 45cc

F1818

 

Snaga i sigurnost na svakom koraku, pouzdana, moćna i praktična

 

Savršena za radove u dvorištu, šumi ili radionici, ova benzinska testera kombinuje visok učinak i praktičnost. Opremljena snažnim 2T motorom koji radi na mešavinu benzina i 2T ulja u odnosu 40:1, pruža maksimalnu snagu od 1.8 kW.

Duga vodilica od 45 cm sa 36 zuba omogućava precizno i efikasno sečenje, dok težina od samo 6,5 kg čini testeru izuzetno lakom za rukovanje i transport. FARM testera je pouzdan alat za sve vaše potrebe.

requestavailability.successmessage

2T SAFETY MIX ulje

 

2T - sintetičko ulje namenjeno dvotaktnim motorima koje koriste mešavinu ulja i benzina: motorne testere, trimere.


Jedinična cena po komadu.

 

requestavailability.successmessage

Mač za motorne testere 325'' 1.5 36z

MDAMAC

 

Mač za motorne testere veličine .325””, 1.5 debljine sa 36 zuba je ključan deo motorne ili električne testere koji omogućava brzo kretanje lanca kako bi se efikasno seklo drvo.

Ovi mačevi su napravljeni od metala i mogu se lako zameniti na testerama različitih dužina.

 

requestavailability.successmessage

Lanac za testere .325''1.5 - 38 zuba

MDL38

 

Najčešće se korišćeni na testerama:

  • Zapremina motora: 45 cm³
  • Snaga: 2.4 KS
  • Testere sa vodilicom od 50 cm

 

requestavailability.successmessage

Turpija za testere 4.8mm, 1/6 (pakovanje 6 kom)

T0048

 

Turpija za testere 4.8mm

 

requestavailability.successmessage

Turpija za testere 4.0mm, 1/6 (pakovanje 6 kom)

T0040

 

Turpija za testere 4.0mm

 

requestavailability.successmessage

Turpija za testeru 5.5 mm, 1/6 (pakovanje 6 kom)

T0055

 

Turpija za testeru 5.5 mm

 

requestavailability.successmessage

Turpija za testere 3,5mm, 1/6 (pakovanje 6 kom)

T0035

 

Turpija za testere 3,5mm

 

requestavailability.successmessage

Turpija za testere 5,2mm

T0052

 

Zaobljene, okrugle testere.
-Vrhunski čelik
-Induktivna kalibracija
-Fosfatiran završetak

Pakovanje sadrži 6 komada.

 

requestavailability.successmessage

Turpija za testere 4.5mm, 1/6 (pakovanje 6 kom)

T0045

 

Turpija za testere 4.5mm

 

requestavailability.successmessage

Crevo za vodu, armirano

 

Izrađeno od višekomponentnog polimera u tri sloja.

Kako je armiran celom dužinom tako je vrlo otporno i dugotrajno. Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 18-27 bar.

Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.

 

0 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Farm crevo za navodnjavanje 2"

 

"Vatrogasno Crevo". 
Crevo za navodnjavanje kompatibilno sa motornom pumpom za vodu FWP50. 
Pritisak 13 bara.

 

0 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Fleksibilno crevo za baštu, sa prskalicom i konektorima

 

Karakteristike : 

  • Rasteže se do 3x svoje dužne
  • Sa pištoljem za vodu
  • Sa konektorima
  • Lako, kompatibilno i praktično
  • Ne deformiše se
  • Ne upliće se - anti-torsin
  • Jako i izdržljivo
  • Zelene boje

 

0 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Bašta