Black Friday

Category Black Friday

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Radionička sklopiva kolica za podvlačenje

071593070

 

Radionička metalna sklopiva kolica za podvlačenje u dimenzima 901 x 425 x 120 mm.

 

requestavailability.successmessage

Plastična radionička kolica za podvlačenje

071593007

 

Plastična radionička kolica podvlačenje sa namagnetisanim pregradama za alat.

 

requestavailability.successmessage

Aktivni čistač AKTIV-CLEAN

0893472

 

Pena za intenzivno čišćenje unutrašnjosti vozila. Deluje po principu vakuuma. Pena deluje na površinu tako što prljavštinu aktivno izvlači rasprskavanjem mehurića pene.

 

requestavailability.successmessage

BLITZ - Zimska tečnost za pranje vetrobranskog stakla 3000 ml

5892332810

 

Karakteristike:

  • Zaštita od smrzavanja – 21°C
  • Ne nagriza polikarbonatno staklo
  • Ne oštećuje lak i gumu
  • Prijatan miris limuna. Boja: plava

NANO efekat:

  • Tečnost sadrži nanočestice koje nakon nanošenja stvaraju zaštitni sloj na površini stakla
  • Staklena površina postaje otpornija na prljavštinu, masnoću i odbija vodu
  • Pruža poboljšanu vidljivost noću i tokom kišnih dana 

 

requestavailability.successmessage

BMF Mašinski čistač, 5l

08931182

 

Deterdžentni čistač i odmašćivač namenjen za uklanjanje lakih i srednje teških zaprljanjaod masti i ulja. Nije agresivan za gumu, plastiku, boje, lakove.

 

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica 1100W EAG 11-115-C

5717005010

 

Snaga - 1100W

Prihvat - M14

Klasa zaštite - II

Masa - 1,6 kg

Dužina kabla -2 m

Max prečnik ploče -115 mm

Broj obrtaja -11.000 o/min

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica EWS 14-125S-CLASSIC, bez potenciometra

5717044010

 

Prihvat - M14

Težina - 1,5kg

Dužina kabla - 4 m

Ulazna snaga - 1400 W

Broj obrtaja - 11.000 o/min

Prečnik diska - 115 / 125 mm

 

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica sa potenciomerom EWS14-125 CLASSIC

5717054010

 

Snaga - 1400 W

Tip navoja - M14

Težina - 2,5 kg

Dužina kabla - 2,5 m

Max. prečnik - 125mm

Broj obrtaja - 6.000 - 11000 o/min

 

requestavailability.successmessage

Set ZEBRA 1/2" i 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa 2 račne, 59 komada

096509059

 

• Set 6-ugaonih nasadnika, 1/2" i 1/4"

• Zebra račne,

• Nasadni odvijač,

• Kardanski zglob,

• Ekstenzije.

 

requestavailability.successmessage

Wurth set umetaka sa magnetnim brzoizmenljivim nosačem 1/4", 33 komada

561425030

 

Set umetaka sa nosačem u INOVATIVNOM i praktičnom pakovanju. Kvalitet umetaka S2, otporni i izdržljivi umeci.


Dodatak za kaiš i pantalone olakšava upotrebu seta i pruža korisniku fleksibilnost tokom rada.

 

requestavailability.successmessage

Set ZEBRA 1/2" nasadnih ključeva sa račnom, 23 komada

096513023

 

• Set nasadnih ključeva sa MULTI prihvatom.

• 5 različitih radnih prihvata u jednom nasadniku.

• Zebra račna, dve ekstenzije i kardanskim zglobom.

 

requestavailability.successmessage

Multi-klešta kombinovana

0WGE103669961

 

Multi klešta kombinovana, široke namene, napravljene od kvalitetnog materijala.

Otvarač sa oprugom olakšava upotrebu. Torba za odlaganje, sa kopčom za kaiš.

Pogledajte ovaj artikal u kombinaciji sa link

 

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' BASIC

57143100

 

Težina : 2 kg

Max. radni moment : 850 Nm

Max. moment otpuštanja : 1350 Nm

Radni pritisak : 6,3 bar

Unutrašnji prečnik creva : 9 mm

 

requestavailability.successmessage

Radna cipela Mia O1, duboka

 

MIA duboke radne cipele O1 nivoa zaštite su napravljene od kože, bez zaštitne kape i međuđona.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Radna cipela MIA DUBOKA S1P

 

MIA duboke radne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od kože, sa čeličnom zaštitnom kapom i čeličnim međuđonom.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Univerzalno oplatno ulje

08931091

 

Koncentrovano oplatno ulje na sintetičkoj bazi za razblaživanje sa vodom gde se formira visoka emulzija masnoće.

Upotrebom ovog sredstva sprečava se lepljenje betona za oplate.

 

requestavailability.successmessage

Zimska jakna, Himalayan

 

Humalayan zimska jakna sa TPU membranom koja pruža odličnu zaštitu od zimskih vremenskih uslova.


- Vodootporna.
- Podesiva kapuljača koja se skida.
- Podesive manžetne na rukavima.
- Codura ojačanja na ramenima, laktovima i krajevima rukava.
- Produženi zadnji deo jakne koji štiti leđa.
- Dva bočna džepa.
- Dva džepa na grudima sa preklopom.
- Tri unutrašnja džepa.
- Visoka kragna.
- Zakopčavanje na rajsferšlus sa preklopom.
- Vodeni index: 5000 mm.
- Paropropusnost: 500 MVP.

 

Materijal :

nylon/polyester + TPU membrana, 170g , Cordura® materijal

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Set građevinskih burgija PLUS-QUAD-8kom.

0648171001

 

Komplet od 8 komada burgija sa SDS - plus prihvatom.

Set burgija PLUS-QUAD - duži radni vek i bolje performanse u armiranom betonu 

  • SDS-plus prihvat 
  • 4 rezne ivice od volfram-karbida 
  • usađene rezne pločice u žleb na vrhu burgije 
  • bolje odvođenje prašine, smanjeno habanje burgije 

 

requestavailability.successmessage

ORSY set bakarnih podloški DIN7603  6x10-32x38,1200 kom

5964046000

 

ORSY set bakarnih podloški, DIN 7603.

Dimenzije dostupne u setu: 6x10 - 32x38 mm.

Sadržaj seta: 1200 kom.

 

 

requestavailability.successmessage

ORSY set O-prstenova 3,0-24,0 - 1050kom

5964046800

 

Set ORSY o-prstenova sastoji se od 1050 kom. O-prstenova prečnika od 3mm - 24mm.

 

requestavailability.successmessage

Black Friday