Radna cipela MIA DUBOKA S1P

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

MIA duboke radne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od kože, sa čeličnom zaštitnom kapom i čeličnim međuđonom.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Mia S1P Kožne zaštitne cipele sa čeličnom kapom i čeličnim međuđonom za zaštitu od proboja stranih tela.

Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.  

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 48

EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 

  • Plitka : 625g
  • Duboka : 670g

Više o materijalima možete pogledati ovde.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 SR
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Čelik
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Čelik
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 621g
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Mia S1P Kožne zaštitne cipele sa čeličnom kapom i čeličnim međuđonom za zaštitu od proboja stranih tela.

Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.  

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 48

EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 

  • Plitka : 625g
  • Duboka : 670g

Više o materijalima možete pogledati ovde.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3 SR
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Čelik
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Čelik
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 621g
Tip obuće Duboka