Plastična radionička kolica za podvlačenje

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Plastična radionička kolica podvlačenje sa namagnetisanim pregradama za alat.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071593007
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Karakteristike :

  • 6 točkova
  • Velika nosivosti max do 125 kg
  • DImenzije 1.010 x 475 x 130 mm
  • Težina 5.4 kg
  • Za upotrebu na tvrdoj i ravnoj podlozi.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dodatne osobine Namagnetisane pregrade za alat
Primena Za upotrebu na tvrdoj i ravnoj podlozi.
Tip Radionička kolica za podvlačenje sa 6 točkića
Težina 5,4 kg
Nosivost 125 kg
Dimenzije D x Š x V 1.010 x 475 x 130 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Karakteristike :

  • 6 točkova
  • Velika nosivosti max do 125 kg
  • DImenzije 1.010 x 475 x 130 mm
  • Težina 5.4 kg
  • Za upotrebu na tvrdoj i ravnoj podlozi.
Specifikacije
Dodatne osobine Namagnetisane pregrade za alat
Primena Za upotrebu na tvrdoj i ravnoj podlozi.
Tip Radionička kolica za podvlačenje sa 6 točkića
Težina 5,4 kg
Nosivost 125 kg
Dimenzije D x Š x V 1.010 x 475 x 130 mm