Brend: ZEBRA

Set ZEBRA 1/2" nasadnih ključeva sa račnom, 23 komada

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

• Set nasadnih ključeva sa MULTI prihvatom.

• 5 različitih radnih prihvata u jednom nasadniku.

• Zebra račna, dve ekstenzije i kardanskim zglobom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 096513023
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Izuzetno kompaktan set u  ZEBRA kvalitetu 1/2" nasadnih ključeva  sa račnom, 23 komada za upotrebu u svakoj situaciji.
Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

Multi profil ključa odgovara oblicima 5 najzastupljenijih prihvata vijka. Visokokvalitetni nasadni ključevi garantuju dug radni vek.

Sadržaj seta - 23 dela

• 19 multi nasadnih ključeva - OK 10 - 32
• 1 Zebra preklopna račna
• 2 ekstenzije (125, 250mm)
• 1 kardanski zglob

Metalna kutija dimenzija 405 x 160 x 50mm.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Izuzetno kompaktan set u  ZEBRA kvalitetu 1/2" nasadnih ključeva  sa račnom, 23 komada za upotrebu u svakoj situaciji.
Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

Multi profil ključa odgovara oblicima 5 najzastupljenijih prihvata vijka. Visokokvalitetni nasadni ključevi garantuju dug radni vek.

Sadržaj seta - 23 dela

• 19 multi nasadnih ključeva - OK 10 - 32
• 1 Zebra preklopna račna
• 2 ekstenzije (125, 250mm)
• 1 kardanski zglob

Metalna kutija dimenzija 405 x 160 x 50mm.