WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Zidni nosac za papir i kese za otpad

0899800607

 

Zidni nosač za papir za brisanje ruku.

 

requestavailability.successmessage

Električna stabilna testera za metal MMS 2300

5717013010

 

Snaga - 2300W

Klasa zaštite - II

Masa - 16,3 kg

Max prečnik ploče - 355 mm

Osovina za montažu ploče - 25,4 mm

Brzina praznog hoda - 3.900 o/min

Dimenzije osnove - 458 x 271 mm

requestavailability.successmessage

Električna ubodna testera, sabljarka SBS 1300

5717014011

 

Klasa zaštite – II

Masa - 3,8 kg

Dužina kabla - 2,5 m

Dužina hoda - 30 mm

Ulazna snaga - 1.300 W

Voltaža - 220-240 V / 50-60 Hz

Broj hodova bez opterećenja - 3.000 minˉ¹

requestavailability.successmessage

Električna polir mašina 1200W, EPM 2000-7

5717010010

 

Snaga - 1200 W

Klasa zaštite - II

Masa - 3,4 kg

Prečnik peda za poliranje - 180 mm

Broj obrtaja min/max - 800-2.400 o/min

requestavailability.successmessage

Električni industrijski fen HLG2000P

0702202000

 

Snaga - 2000W

Masa - 0,90 kg

Dužina kabla - 2 m

Min / max frekvencija - 50 / 60 Hz

Protok vazduha - 250 l/min (50° C)

requestavailability.successmessage

Električni industrijski fen HLG2000P LCD

0702202001

 

Snaga - 2000W

Dužina kabla - 2 m

Masa - 0,90 kg

Min / max frekvencija - 50 / 60 Hz

Izduvna temperatura - 50-650° C

Protok vazduha - 250 l/min - 500 l/min (50° C)

requestavailability.successmessage