WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Industrijski usisivač ISS-30L classic

5717046010

 

Snaga maks - 1600W

Usisna snaga - 18kPa

Kapacitet rezervoara - 30 L

Napon min/max - 110/220V

 

requestavailability.successmessage

Ručna ACCU LED radionička lampa Ergopower Boost

0827940450

 

Visokokvalitetna punjiva LED lampa snage 5W + 1W, sa dva režima svetlosti (1000 lm i 500 lm). Optimizovana za industrijske i radne uslove sa maksimalnim vremenom rada do 6 sati uz bateriju od 4400 mAh. Geometrija svetla omogućava efikasno osvetljavanje širokih i uskih površina, dok IP65 zaštita garantuje otpornost na prašinu i vodu. Dva režima rada i indikator napunjenosti baterije omogućavaju korisnicima pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim radnim okruženjima.

requestavailability.successmessage

Sprej za skidanje katrana

089026

 

Lako odstranjuje ostatke katrana, asfalta i sredstava za zaštitu donjeg podstroja sa lakiranih, hromiranih i staklenih površina. Može se primeniti i za čišćenje tekstilnih površina.

 

requestavailability.successmessage

Pena za čišćenje i negu guma

0890121

 

Visokokvalitetno sredstvo za održavanje autoguma.

Daje gumama izgled i sjaj nove gume, štiti od UV uticaja i usporava starenje gume.

 

requestavailability.successmessage

Aktivni čistač AKTIV-CLEAN

0893472

 

Pena za intenzivno čišćenje unutrašnjosti vozila. Deluje po principu vakuuma. Pena deluje na površinu tako što prljavštinu aktivno izvlači rasprskavanjem mehurića pene.

 

requestavailability.successmessage

Sredstvo za čišćenje unutrašnjosti vozila

0893033

 

Specijalna pena za čišćenje kompletne unutrašnjosti vozila (Instrument tabla, nebo vozila, tapacirung vrata,sedišta, suncobrani, konzole, ogledala, unutrašnja stakla), kao i mebliranog nameštaja.

 

requestavailability.successmessage