WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Dukserica 100% pamuk, teget

 

Jednobojna dukserica, klasičnog kroja odlična za svakodnevne aktivnosti. Napravljena od 100% pamuka.


- Okrugli izrez.
- Elastične manžetne na rukavima i struku.

 

Sastav :

100% pamuk, 280g

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Ručna ACCU LED lampa WL1 SLIM

0827940383

 

Kompaktna LED lampa sa COB tehnologijom, koja nudi 600 /250 lm u režimu radnog svetla i 120 lm u režimu SPOT svetla. Baterija od 2600 mAh omogućava do 6 sati neprekidnog rada. Sa IP54 zaštitom, otporna je na vodu i prašinu, čineći je pogodnom za rad u zahtevnim uslovima. Ovaj model sa tankim dizajnom idealan je za upotrebu u uskim prostorima i preciznim zadacima

requestavailability.successmessage

Baterijska lemilica BSI 30W

57026240

 

Snaga - 30W

Punjač - USB mikro konektor

Vreme Punjenja Baterije - 3,5h

requestavailability.successmessage

Aparat za zavarivanje TIG 200 S pulse

5952380200

 

Aparat za zavarivanje TIG 200S pulse je visokofrekventni aparat za pulsno zavarivanje TIG postupkom.

Reč je o digitalno kontrolisanom inverteru sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim režimom rada. Idealan je za TIG zavarivanje cevi i tankih limova.

Ima mogućnost zavarivanja HF TIG DC pulse i REL režimu rada. 

Aparat u visokofrekventnom režimu rada ima mogućnost podešavanja vremena isticanja gasa na početku i prekidu luka. Definisanjem frekvencije širine pulsa, kao i podešavanjem "gornje" i "donje" struje zavarivanja omogućava se postizanje kvalitetnog zavara na tankim limovima i cevima.

Klasa izolacije H omogućava rad električnih komponenti do 155 stepeni.

 

requestavailability.successmessage

Jack kamuflažni radni šorts

 

Radni šorts Jack kamuflažne boje napravljen od RIP STOP materijala.


- Poluelastični pojas.
- Visoki struk.
- Dva bočna džepa.
- Džep za sklopivi lenjir.
- Džep sa preklopom.
- Džep za pametni telefon.
- Dva džepa sa rajsferšlusom.
- Držač za ID karticu.
- Trostruko šivenje.

 

Sastav : 

RIP STOP 65% poliester 32% pamuk 3% elastin, 215g/m²

 

requestavailability.successmessage

Zaštitne naočare STANDARD

0899103121

 

Lagane radne naočare. Odlukuju se prvoklasnim sočivima i ramom od polikarbonata.

Standaran stepen zaštite uz najvišu optičku jasnoću - omogućuje maksimalan prenos vidljivog svetla. Pružaju UV zaštitu. Za primenu na mestima koja zahtevaju zaštitu očiju od mehaničkih rizika.

 

requestavailability.successmessage