Akcija važi
od do
Klasa zaštite – II
Masa - 3,8 kg
Dužina kabla - 2,5 m
Dužina hoda - 30 mm
Ulazna snaga - 1.300 W
Voltaža - 220-240 V / 50-60 Hz
Broj hodova bez opterećenja - 3.000 minˉ¹
requestavailability.successmessage
Snažna električna ubodna testera koja je posebno pogodna za sečenje metala i drveta u demotažnim procesima. Brzo i efikasno sečenje je omogućeno zahvaljujući orbitalnom kretanju testere. Promena testere je brza i ne zahteva upotrebu dodatnih alata. Specijalne zaptivke radnog mehanizma štite zupčanike od prašine i produžavaju radni vek alata.
Obim isporuke: