WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Wurth klipni kompresor 500l - 1230l/min

0701999500

 

Broj cilindara - 2

Max Pritisak - 11 bar

Pumpa - Dvostepena

Priključni kabal - 2 m

Broj obrtaja - 1.250 o/min

Protok vazduha - 1.230 l/min

Zapremina Rezervoara - 500 L

Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze

Snaga kompresora - 10 HP / 7,5 KW

Uslovi rada - min temperatura +5°C

Uslovi rada - max temperatura +40°C

requestavailability.successmessage

Wurth klipni kompresor 100l

0701999100

 

Broj cilindara - 2

Max Pritisak - 10 bar

Priključni kabal - 1,5 m

Pumpa  - Jednostepena

Broj obrtaja - 1.570 o/min

Protok vazduha - 330 l/min

Zapremina Rezervoara - 100 l

Snaga kompresora - 3 HP / 2,2 KW

Uslovi rada - min temperatura +5°C

Uslovi rada - max temperatura +40°C

requestavailability.successmessage

Wurth nož sa trapezastim sečivom i set umetaka

071566516

 

Nož sa trapezastim sečivom 61mm. Ukupna dužina noža 125mm.

Set umetaka 1/4" 9 komada, namenjenih za integrisani prihvat na dršci noža.

 

requestavailability.successmessage

Wurth traka za lepljenje paropropusne folije

1681505

 

Jednostrano lepljiva traka, koja omogućava dobru adheziju (lepljivost) sa podlogama kao što su drvo, opeka, betonske površine (glatke a ne grube). Lepljiva traka se može koristiti uglavnom za lepljenje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta podloga vertikalnih konstrukcija elemenata i naše folije Može se takođe koristiti kao i traka za popravku malih oštećenja, kako na gips pločama tako i na samoj foliji. Traka za foliju je veoma otporna na vlažnost iz vazduha.

Difuzno je otvorena i otporna na UV zračenje u periodu od 4 meseca čak i pod direktnim dejstvom sunčevih zraka. Površina mora da bude suva, odmašćena, bez ulja, prljavšine i prašine. Traka za foliju ne sme se koristiti za lepljenje mehaničkim putem. Traka se mora zalepiti bez preteranog pritiskanja, vrši se ručno na adekvatnim površinama i normalnim utrljavanjem.

 

requestavailability.successmessage

Wurth zimska jakna, Diolen

 

Zimska postavljena jakna svetlo sive boje sa crno-crvenim detaljima. Spoljašnji materijal pruža odličnu zaštitu od hladnoće i vetra, produženi zadnji deo dodatno štiti i greje leđa. Reflektujući detalji čine ovu jaknu vidljivijom u uslovima slabe vidljivosti i magle.


- Ravan kroj.
- Postavljen štepanom postavom.
- Dva bočna džepa sa preklopom.
- Zakopčavanje sa rajsferšlusom i preklopom na čičak traku.
- Manžetne na rukavima koje se zatvaraju drikerom.
- Visoka kragna.
- Kapuljača koja se zatvara sa čičak trakom.

 

Sastav :

Diolen, 65% poliester, 35% pamuk 240g

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Zaštita donjeg podstroja crna, 1000ml

0892075200

 

Zaštitni sloj na gumenoj bazi, preko koga može da se nanosi sloj boje, a u sebi sadri rastvarače.

 

requestavailability.successmessage