WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Višenamenska mast za podmazivanje IV, 400ml

0893107003

 

Sintetička mast visokih performansi sa belim čvrstim mazivima. 

Može se koristiti u oblastima u kojima se hrana prerađuje ili skladišti - poseduje NSF sertifikat. 

Masti se isporučuju u plastičnim patronama čime se poboljšava i olakšava skladištenje (sprečavanja curenje masti na visokoj temperaturi).

 

 

requestavailability.successmessage

WGF 130 - mast za ležajeve

0893530

 

Višenamenska litijumska "CRNA" mast, visokih performansi.

Primena :

  • u industrijskim mašinama, komercijalnim vozilima, građevinskoj i poljoprivrednoj mehanizaciji,
  • opremi koja radi pod pritisnim opterećenjem i izloženoj spiranju vodom,
  • za podmazivanje kliznih i kotrljajnih ležajeva.

Visok sadržaj MoS2. gradfita i EP aditiva koji obezbeđuju dodatnu zaštitu od habanja, vibracija i udarnog opterećenja.

Temperatura primene : -30°C do +130°C, kratkotrajno +150°C.

Konzistentnost po NLGI: 2

Pakovanje 1 kg.

 

 

requestavailability.successmessage

Wolfram elektroda gold

 

Wolfram elektroda - GOLD za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

Odgovarajuče jačine struje od 15 do 320 A, prečnika: 1,0 mm, 1,6 mm, 2,4 mm i 3,2 mm.

 

requestavailability.successmessage

WORKSHOPR PUR pena pištoljska - E, 750 ml

WS747865E

 

Umerenoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.

 

requestavailability.successmessage

Wurth klipni kompresor 200l - 480l/min

0701999200

 

Broj cilindara – 2

Max Pritisak - 10 bar

Priključni kabal - 2 m

Pumpa – Jednostepena

Broj obrtaja - 1.400 o/min

Protok vazduha - 480 l/min

Zapremina Rezervoara - 200 l

Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze

Snaga kompresora - 4 HP / 3 KW

Uslovi rada - min temperatura +5°C

Uslovi rada - max temperatura +40°C

requestavailability.successmessage

Wurth klipni kompresor 270l - 640l/min

0701999270

 

Broj cilindara - 2

Max Pritisak - 10 bar

Pumpa - Dvostepena

Priključni kabal  - 2 m

Broj obrtaja - 1.480 o/min

Protok vazduha - 640 l/min

Zapremina Rezervoara - 270 l

Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze

Snaga kompresora - 5,5 HP / 4 KW

Uslovi rada - min temperatura   +5°C

Uslovi rada - max temperatura  +40°C

requestavailability.successmessage