Brend: WURTH

Višenamenska mast za podmazivanje IV, 400ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sintetička mast visokih performansi sa belim čvrstim mazivima. 

Može se koristiti u oblastima u kojima se hrana prerađuje ili skladišti - poseduje NSF sertifikat. 

Masti se isporučuju u plastičnim patronama čime se poboljšava i olakšava skladištenje (sprečavanja curenje masti na visokoj temperaturi).

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893107003
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Visoko otporna na veliki pritisak, zahvaljujući EP aditivima. - EP ( Extreme Pressure ) aditivi su hemijske materije koje povećavaju otpornost maziva na povećana naprezanja u toku rada, smanjuju trenje i habanje kod teško opterećenih zupčanika.

Sprečava pojavu hladnog zavarivanja.
 
Dobra svojstva zaptivanja i zaštite od korozija.
 
Odlično štiti od prodora prašine, nečistoća i vlage.
 
Ne sadrži smole, kiseline i silikone.
 

Način upotrebe:

Detaljno očistiti mesto za podmazivanje pre upotrebe masti. Napuniti kućište do pola i obratiti pažnju na uputstva proizvođača ležajeva. Izbegavajte mešanja sa mastima drugih proizvođača. Ako se koristi na mestima u kojima se hrana prerađuje ili skladišti,  može se koristiti samo minimalna tehnički neophodna količina.

 
NSF registracija H1 - podrazumeva da prehrambeni proizvodi mogu doći iz tehničkih razloga u povremeni kontakt sa podmazivačem.
 
Karakteristike Metoda AL complex
Sadržaj   400 g
Klasifikacija ASTM D217 NLGI2
  DIN 51502 KPFHC2R-40
Bazno ulje, viskozitet na 40°C ISO 3104 ISO VG 350
Primena u temp. opsegu   -40°C do + 180°C
Radna penetracija 0,1 mm ISO 2137 285
Tačka kapanja, °C ISO 6299 250 °C
Postojanost prema vodi DIN 51 807-1  
VKA - sila zavarivanja N ASTM D2596 3000

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Viskozitet 350
Odobrenje Halal Certificate, Kosher - Certificate, NSF H1, registracija (br. 135928 ) Odgovara zahtevima USDA 1998 H1
NSF IMA
Bazno ulje, viskozitet na 40°C, mm²/s ISO 3104 ISO VG 350
Klasifikacija ASTM D217 NLGI 2
Klasifikacija DIN 51502 KPFHC2R-40
VKA - sila zavarivanja N ASTM D2596 3000
Primena u temperaturnom opsegu -40 do 180 °C
Radna penetracija 285
Boja Bela
Uvoznik Wurth doo Beograd
Sadrži silikon Ne
Rok trajanja 24 meseca
Sadrži smolu Ne
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Visoko otporna na veliki pritisak, zahvaljujući EP aditivima. - EP ( Extreme Pressure ) aditivi su hemijske materije koje povećavaju otpornost maziva na povećana naprezanja u toku rada, smanjuju trenje i habanje kod teško opterećenih zupčanika.

Sprečava pojavu hladnog zavarivanja.
 
Dobra svojstva zaptivanja i zaštite od korozija.
 
Odlično štiti od prodora prašine, nečistoća i vlage.
 
Ne sadrži smole, kiseline i silikone.
 

Način upotrebe:

Detaljno očistiti mesto za podmazivanje pre upotrebe masti. Napuniti kućište do pola i obratiti pažnju na uputstva proizvođača ležajeva. Izbegavajte mešanja sa mastima drugih proizvođača. Ako se koristi na mestima u kojima se hrana prerađuje ili skladišti,  može se koristiti samo minimalna tehnički neophodna količina.

 
NSF registracija H1 - podrazumeva da prehrambeni proizvodi mogu doći iz tehničkih razloga u povremeni kontakt sa podmazivačem.
 
Karakteristike Metoda AL complex
Sadržaj   400 g
Klasifikacija ASTM D217 NLGI2
  DIN 51502 KPFHC2R-40
Bazno ulje, viskozitet na 40°C ISO 3104 ISO VG 350
Primena u temp. opsegu   -40°C do + 180°C
Radna penetracija 0,1 mm ISO 2137 285
Tačka kapanja, °C ISO 6299 250 °C
Postojanost prema vodi DIN 51 807-1  
VKA - sila zavarivanja N ASTM D2596 3000

 

Specifikacije
Viskozitet 350
Odobrenje Halal Certificate, Kosher - Certificate, NSF H1, registracija (br. 135928 ) Odgovara zahtevima USDA 1998 H1
NSF IMA
Bazno ulje, viskozitet na 40°C, mm²/s ISO 3104 ISO VG 350
Klasifikacija ASTM D217 NLGI 2
Klasifikacija DIN 51502 KPFHC2R-40
VKA - sila zavarivanja N ASTM D2596 3000
Primena u temperaturnom opsegu -40 do 180 °C
Radna penetracija 285
Boja Bela
Uvoznik Wurth doo Beograd
Sadrži silikon Ne
Rok trajanja 24 meseca
Sadrži smolu Ne