Brend: WURTH

WGF 130 - mast za ležajeve

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Višenamenska litijumska "CRNA" mast, visokih performansi.

Primena :

  • u industrijskim mašinama, komercijalnim vozilima, građevinskoj i poljoprivrednoj mehanizaciji,
  • opremi koja radi pod pritisnim opterećenjem i izloženoj spiranju vodom,
  • za podmazivanje kliznih i kotrljajnih ležajeva.

Visok sadržaj MoS2. gradfita i EP aditiva koji obezbeđuju dodatnu zaštitu od habanja, vibracija i udarnog opterećenja.

Temperatura primene : -30°C do +130°C, kratkotrajno +150°C.

Konzistentnost po NLGI: 2

Pakovanje 1 kg.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893530
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Široka primena :

  • građevinska mehanizacija ( bageri, buldožeri, finišeri, utovarivači),
  • rudarska oprema, drobilice,
  • mehanizacija za vađenje peska i šljunka,
  • poljoprivredna mehanizacija ( traktori, kombajni),
  • teretna i terenska vozila
  • podmazivanje valjkastih i kliznih ležajeva svih vrsta
  • kardanski zglobovi, podmazivanje delova šasije.

Način upotrebe:

  • Očistiti i odmastiti mesta za podmazivanje (br.art. 089010810)
  • Naneti mast na mesto do žečjene debljine sloja

Pruža dobru zaštitu od habanja u uslovima sporog kretanja, klizanja, vibracija i udarnog opterećenja, čak i u slučaju gubitka masti ili kratkotrajnog pregrejavanja.

Litijumska masta sa molibden sulfidom (MoS2). Formira čvrst film za podmazivanje na pokretnim površinama pod opterećenjem. Značajno poboljšava uslove i pruža odlične rezultate.

Vrlo dobra otpornost na vodu.

Vrlo dobra zaštita od korozije.

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina/Masa 1000 g
Otpornost na vodu
Tačka kapanja °C ISO 6299 >180°C
Postojanost prema vodi DIN 51 807-1 max 0-90
Primena u temperaturnom opsegu -30 do 130 °C
Radna penetracija 0.1 mm ISO 2137 265-295
Klasifikacija ASTM D217 NLGI 2
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla EU
Rok trajanja 36 meseci
NSF sertifikat Ne
Boja Crna
Gustina 1,0 g/cm³
Sadrži smolu Ne
Sadrži silikon Ne
Hemijska osnova Litijum 12-hidroksistearat
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Široka primena :

  • građevinska mehanizacija ( bageri, buldožeri, finišeri, utovarivači),
  • rudarska oprema, drobilice,
  • mehanizacija za vađenje peska i šljunka,
  • poljoprivredna mehanizacija ( traktori, kombajni),
  • teretna i terenska vozila
  • podmazivanje valjkastih i kliznih ležajeva svih vrsta
  • kardanski zglobovi, podmazivanje delova šasije.

Način upotrebe:

  • Očistiti i odmastiti mesta za podmazivanje (br.art. 089010810)
  • Naneti mast na mesto do žečjene debljine sloja

Pruža dobru zaštitu od habanja u uslovima sporog kretanja, klizanja, vibracija i udarnog opterećenja, čak i u slučaju gubitka masti ili kratkotrajnog pregrejavanja.

Litijumska masta sa molibden sulfidom (MoS2). Formira čvrst film za podmazivanje na pokretnim površinama pod opterećenjem. Značajno poboljšava uslove i pruža odlične rezultate.

Vrlo dobra otpornost na vodu.

Vrlo dobra zaštita od korozije.

 

 

Specifikacije
Zapremina/Masa 1000 g
Otpornost na vodu
Tačka kapanja °C ISO 6299 >180°C
Postojanost prema vodi DIN 51 807-1 max 0-90
Primena u temperaturnom opsegu -30 do 130 °C
Radna penetracija 0.1 mm ISO 2137 265-295
Klasifikacija ASTM D217 NLGI 2
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla EU
Rok trajanja 36 meseci
NSF sertifikat Ne
Boja Crna
Gustina 1,0 g/cm³
Sadrži smolu Ne
Sadrži silikon Ne
Hemijska osnova Litijum 12-hidroksistearat