WLG 120

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Višenamenska - univerzalna mast sa EP aditivom.

Primena :

  • U industrijskim mašinama, komercijalnim vozilima, građevinskoj mehanizaciji,
  • Opremi koja radi pod normalnim opterećenjem, 
  • Za podmazivanje kliznih i kotrljajnih ležajeva,

Preporučuje se za lakše opterećene elemente vozila i mašina.

Temperatura primene : -30°C do +120°C

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 58938701
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Karakteristike litijumske masti:

  • Vrlo dobra mehanička svojstva
  • zadržava svoje karakteristike i mazivna svojstva nakon duže primene
  • Sprečava curenje masti tokom rada
  • Zaštita od habanja.

Zaštita od rđe i korozije.

  • Poboljšane karakteristike konzervacije delova u mašinama

Otpornost na rastvaranje slatkom vodom.

  • Uvećana otpornost na spiranje
  • Uvećana zaštita površina od vlage
 Naziv ↓ Vrednost
VKA - sila zavarivanja N ASTM D2596 ≥ 2000
Primena u temperaturnom opsegu -30 do 120 °C
Postojanost prema vodi DIN 51 807-1 max 1-90
Klasifikacija ASTM D217 NLGI 2
Radna penetracija 0.1 mm ISO 2137 265-295
Tačka kapanja °C ISO 6299 >185°C
Klasifikacija ISO 6743-9 L-XCCHA 2
Otpornost prema vodi ISO 11009 <10
Bazno ulje, viskozitet na 40°C, mm²/s ISO 3104 Mineralno ISO VG 130
Klasifikacija DIN 51502 K2K-30
Gustina 0,93 g/cm3
Viskozitet na 40 stepeni C (mm2/s) 130

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Karakteristike litijumske masti:

  • Vrlo dobra mehanička svojstva
  • zadržava svoje karakteristike i mazivna svojstva nakon duže primene
  • Sprečava curenje masti tokom rada
  • Zaštita od habanja.

Zaštita od rđe i korozije.

  • Poboljšane karakteristike konzervacije delova u mašinama

Otpornost na rastvaranje slatkom vodom.

  • Uvećana otpornost na spiranje
  • Uvećana zaštita površina od vlage
 Naziv ↓ Vrednost
VKA - sila zavarivanja N ASTM D2596 ≥ 2000
Primena u temperaturnom opsegu -30 do 120 °C
Postojanost prema vodi DIN 51 807-1 max 1-90
Klasifikacija ASTM D217 NLGI 2
Radna penetracija 0.1 mm ISO 2137 265-295
Tačka kapanja °C ISO 6299 >185°C
Klasifikacija ISO 6743-9 L-XCCHA 2
Otpornost prema vodi ISO 11009 <10
Bazno ulje, viskozitet na 40°C, mm²/s ISO 3104 Mineralno ISO VG 130
Klasifikacija DIN 51502 K2K-30
Gustina 0,93 g/cm3
Viskozitet na 40 stepeni C (mm2/s) 130