Višenamenska litijumska mast I, 400 g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Višenamenska litijumska mast standardnih pefrormansi sa EP aditivom.

Univerzalna saponifikovana mast na bazi mineralnih ulja se preporučuje za lakše opterećene elemente vozila i mašina osiguravajući dugotrajan rad delova mašina bez nepredviđenih zastoja i habanja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 08938701
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Litijumska mast je stabilna mast u radu i otporna na oksidaciju.

Izvaredno zaptiva zone podmazivanja i sprečava prodor prašine i prljavštine.

Dobre osobine adhezije.

Ne sadrži silikone i smole.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radna penetracija 0.1 mm ISO 2137 280
Baza Litijum 12 hidroks-stearat
Gustina g/cm³ 1 g/cm³
Primena kuglične, klizne ležajeve, osovine, vretena, ležajeve elektromotora.
Otpornost prema vodi ISO 11009 <10
Boja Žuta
Tačka kapanja °C ISO 6299 180
Klasifikacija DIN 51502 K2K-30
Primena u temperaturnom opsegu -30 do 130 °C
Postojanost prema vodi DIN 51 807-1 max 1-90
VKA - sila zavarivanja N DIN 51 350-4 1800
Klasifikacija ASTM D217 NLGI 2
Bazno ulje, viskozitet na 40°C, mm²/s ISO 3104 Mineralno ISO VG 110
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Litijumska mast je stabilna mast u radu i otporna na oksidaciju.

Izvaredno zaptiva zone podmazivanja i sprečava prodor prašine i prljavštine.

Dobre osobine adhezije.

Ne sadrži silikone i smole.

Specifikacije
Radna penetracija 0.1 mm ISO 2137 280
Baza Litijum 12 hidroks-stearat
Gustina g/cm³ 1 g/cm³
Primena kuglične, klizne ležajeve, osovine, vretena, ležajeve elektromotora.
Otpornost prema vodi ISO 11009 <10
Boja Žuta
Tačka kapanja °C ISO 6299 180
Klasifikacija DIN 51502 K2K-30
Primena u temperaturnom opsegu -30 do 130 °C
Postojanost prema vodi DIN 51 807-1 max 1-90
VKA - sila zavarivanja N DIN 51 350-4 1800
Klasifikacija ASTM D217 NLGI 2
Bazno ulje, viskozitet na 40°C, mm²/s ISO 3104 Mineralno ISO VG 110