Vijci i vijčane veze
Category Vijci i vijčane veze
ORSY set O-prstenova (5,28-36), 440 kom
Set O-prstenova u sitemu skladištenja 4.4.1, 440 kom.
ORSY set O-prstenova-(25,0-42,0)-330kom.
Set ORSY O-prstenova sastoji se od 365 o-prstenova prečnika od 25mm - 42mm.
ORSY set O-prstenova-(2,9-23,4)-1050kom.
Orsy set O-prstenova u sistemu skladištenja 4.4.1 - 1050 kom.
ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D2-6)-1100kom.
Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 1100 komada.
ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D7-12)-240kom.
Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 240 komada.
ORSY set kablovskih stopica DIN46211, 72kom
ORSY set izolovanih kablovskih prikljucaka
Orsy set izolovanih kablovskih priključaka u sistemu skladištenja 4.4.1. - 530 kom.
SYSKO - Set nasadnih osigurača u koferu 160 kom.
Orsy set nasadnih osigurača u sistemu 4.4.1 160 kom.
ORSY set termoskupljajucih bužira 130kom
Orsy set termoskupljajućih bužira u sistemu skladištenja 4.4.1. - 130 komada.
ORSY set blind nitni-(A2B)-sa kleštima-506kom.
ORSY set blind nitni (A2B) u setu sa kleštima za blind nitne, kao i umetcima za klješta ZEBRA kvaliteta od M3 do M8.
Set sadrži ukupno 506 delova u kofer sistemu 4.4.1: 500x blind nitne od M3 do M8, 5x umetci za klješta od M3 do M8, 1x klešta za blind nitne.
Blind nitne: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran (A2B).
ORSY set nitni sa navojem i kleštima
ORSY set nitni sa navojem i kleštima za montažu, aluminijumske.
Set hidrauličnih mazalica 600 kom
Orsy set hidrauličnih mazalica od 600 kom, u sitemu skladištenja 4.4.1.
Vijak sa šestougaonom glavom, delimični navoj, čelik 8.8
Vijci sa šestougaonom glavom, u kvalitetu 8.8.
DIN 931.