Vijci i vijčane veze
Category Vijci i vijčane veze
ORSY kofer 4.4.2 sa crnim poklopcem
ORSY kofer 8.4.2 sa crnim poklopcem je idealno rešenje za organizovano odlaganje mašina, alata kao i potrošnog materijala. Veoma je fleksibilan i lako uklopiv. Omogućava individualno kreiranje sadržaja u skladu sa potrebama. Zahvaljujući integrisanoj konturi i spoljnim elementima pruža se mogućnost povezivanja nekoliko kofera i siguran transport. Poseduje elastičnu zaptivku koja sprečava mešanje sadržaja unutar samog kofera. Pomoću zatvarača sa prihvatom, kofer jednostavno otvara i zatvara. Ima dršku velike dimenzije i veoma je udoban prilikom nošenja. Uklapa se u razne ORSY sisteme. Nosivost kofera je do 6 kilograma.
Metalna kutija sa 3 fioke za ORSY 4.4.2 kofere
Metalna kutija sa tri fioke za ORSY 4.4.2. sistem, pruža mogućnost odlaganja tri ORSY kofera.
Sastoji se od kugličnih teleskopskih klizača nosivosti do 20 kilograma po tabli. Poseduje mogućnost centralnog zaključavanja sa dva ključa, i međusobnog povezivanja više ormana.
Grafitno crne je boje i površinski je plastificiran.
Dimenzije:
- Dužina 490 mm
- Širina 455 mmm
- Visina 290 mm
Metalna kutija sa 5 fioka za ORSY 8.4.1 kofere
Metalna kutija sa 3 fioke za ORSY 8.4.2 kofere
Metalna kutija sa tri fioke za ORSY 8.4.2. sistem, pruža mogućnost odlaganja tri ORSY kofera. Sastoji se od kugličnih teleskopskih klizača nosivosti do 20 kilograma po tabli.
Poseduje mogućnost centralnog zaključavanja sa dva ključa, i međusobnog povezivanja više ormana.
Grafitno crne je boje i površinski je plastificiran.
Orsy set imbus vijaka DIN 912,č.poc (A2K), 960kom
Orsy set imbus vijaka po standardu DIN 912/ ISO 4762 - 960 kom
Orsy set vijaka ISO 7050/DIN 7982, 1350kom
ORSY set za skladištenje i transport vijaka. Prema standardu ISO 7050/DIN 7982 (A2K).
Kapacitet sadržaja seta: 1350kom
ORSY set ASSY vijaka i ZEBRA Shark tiplova
Orsy set ASSY vijaka i ZEBRA Shark tiplova u koferu od visoko kvalitetne plastike sa ručkom, i 8 pregrada (kutija) za odlaganje i skladištenje vijaka i tiplova.
Dimenzije unutrašnjeg kofera (4.4.1): 335 x 231,25 x 54 mm.
ORSY set SHR-BO-SORT-LIKPF-AW-(A3K)-1578kom.
Set od 1578 komada ZEBRA PAIS samobušećih plavo pasiviziranih vijaka za metal sa ispupčenom glavom i AW prihvatom. Izrađeni su od pocinkovanog čelika.
ORSY set zegera DIN471 5-35 - 1050kom.
Orsy set zeger osigurača u sistemu skladištenja 4.4.1. - 1050 komada.
ORSY set unutrašnjih zegera, DIN 472, 1050kom
Orsy set unutrašnjih zeger osigurača u sistemu skladištenja 4.4.1 - 1050 komada.
ORSY set elastičnih podloški, DIN125/127-(A2C)-1400kom.
Set elastičnih podlošku po standardu DIN 125/127 - 1400 kom.
ORSY set O-prstenova 3,0-24,0 - 1050kom
Set ORSY o-prstenova sastoji se od 1050 kom. O-prstenova prečnika od 3mm - 24mm.
ORSY set O-prstenova (5,28-36), 440 kom
Set O-prstenova u sitemu skladištenja 4.4.1, 440 kom.
ORSY set O-prstenova-(25,0-42,0)-330kom.
Set ORSY O-prstenova sastoji se od 365 o-prstenova prečnika od 25mm - 42mm.
ORSY set O-prstenova-(2,9-23,4)-1050kom.
Orsy set O-prstenova u sistemu skladištenja 4.4.1 - 1050 kom.
ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D2-6)-1100kom.
Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 1100 komada.
ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D7-12)-240kom.
Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 240 komada.