Vijci i vijčane veze

Category Vijci i vijčane veze

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Vijak, 6-ug.gl. del.n. DIN 931 č.poc. 8.8, M20x150

105320150Q

 

Vijci sa šestouganom glavom, u kvalitetu 8.8.

Pocinkovan, plavo pasiviziran.

DIN 931.

 

requestavailability.successmessage

Vijak, 6-ug.gl. del.n. DIN 931 č.poc. 8.8, M20x110

105320110Q

 

Vijci sa šestouganom glavom, u kvalitetu 8.8.

Pocinkovan, plavo pasiviziran.

DIN 931.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set O-prstenova-(25,0-42,0)-330kom.

5964046802

 

Set ORSY O-prstenova sastoji se od 365 o-prstenova prečnika od 25mm - 42mm.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set termoskupljajucih bužira 130kom

5964077100

 

Orsy set termoskupljajućih bužira u sistemu skladištenja 4.4.1. - 130 komada.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set O-prstenova-(2,9-23,4)-1050kom.

5964046805

 

Orsy set O-prstenova u sistemu skladištenja 4.4.1 - 1050 kom.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set za izradu O-prstenova 1,6-8,4

5964046806

 

Orsy set za izradu O-prstenova u sistemu skladištenja 4.4.1. - 8 delova.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set HSSCo8-Bimetal krunastih testera 19-76

5964063291

 

Orsy set bimetalnih krunastih testera.

HSSCo8 bimetal.

Dimenzija: 19 - 76 mm.

 

 

requestavailability.successmessage

ORSY set bakarnih podloški DIN7603  6x10-32x38,1200 kom

5964046000

 

ORSY set bakarnih podloški, DIN 7603.

Dimenzije dostupne u setu: 6x10 - 32x38 mm.

Sadržaj seta: 1200 kom.

 

 

requestavailability.successmessage

ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D2-6)-1100kom.

5964047500

 

Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 1100 komada.

 

requestavailability.successmessage

SYSKO - Set nasadnih osigurača u koferu 160 kom.

5964073102

 

Orsy set nasadnih osigurača u sistemu 4.4.1 160 kom.

 

requestavailability.successmessage

Podloška široka DIN 9021, pocinkovana, bulk

 

Podloška široka prema DIN 9021, čelik pocinkovani, plavo pasiviziran. BULK pakovanje

 

11 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Vijci i vijčane veze